Industrie Firewall

NAT Gateway/Firewall, Digitale Eingänge: 2, Schnittstellen: 1 x WAN/3 x LAN, Übertragungsraten: 10/100 Mbit/s, Übertragungsstandard: 10-Base-T/100-Base-T, Netzwerk-Modi: Bridge/NAT (Basic NAT/NAPT), Firewall Paketfilter: IPV4-Adressen/Protokoll (TCP/UDP)/Ports „WAN to LAN“ und „LAN to WAN“ getrennt/MAC-Adressen (Black- & Whitelisting), Statusanzeige: 4 x LED, Anschluss: 4 x RJ45, Montage: Tragschiene DIN 35, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109328
464,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
NAT Gateway/Firewall kompakt, Schnittstellen: WAN/LAN, Übertragungsraten: 10/100/1.000 Mbit/s, Übertragungsstandard: 100-Base-T/1000-Base-T, Netzwerk-Modi: Bridge/NAT (Basic NAT/NAPT), Firewall Paketfilter: IPV4-Adressen/Protokoll (TCP/UDP)/Ports „WAN to LAN“ und „LAN to WAN“ getrennt/MAC-Adressen (Black- & Whitelisting), Statusanzeige: 4 x LED, Anschluss: 2 x RJ45, Montage: Tragschiene DIN 35, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109326
490,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
ctrlX core X3, 3x Ethernet Ports, Stromversorgung: 18 ... 31,2 V DC, Arbeitsspeicher / Datenspeicher: 2GB / 4 GB eMMc, Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS, DataLayer, Vorinstallierte Apps: VPN-Client / Firewall, Projektierung via ctrlX Works, Funktionalität durch Apps beliebig erweiterbar
Artikelnummer: 110304
851,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute