• MQTT-Broker
  • Schnittstellen: 4 x Ethernet (10/100 Mbit/s)
  • Betriebsarten: Switch-Modus oder Firewall-Modus
  • Protokolle: MQTT V3.1.1 und MQTT V5
  • Konfiguration über integriertes Webinterface
  • Funktionen: Speichern und Weiterleiten von MQTT-Nachrichten
  • Benutzerverwaltung
  • ACL-Verwaltung
  • TLS-Verschlüsselung
  • Export/Import der Konfiguration
  • Sichere Kopplung von zwei Netzwerken (Conduit)
  • Geeignet für Maschinen-
  • Fabrik- und Cloud-Kommunikation
  • Montage: Tragschiene DIN 35

MQTT-Broker Helmholz 700-462-MQB01

Artikelnummer: 112642
EAN: 4250738183834
Passendes Zubehör
Technische Daten

Koppler

Ethernet

10/100 Mbit/s

18 V DC

30 V DC

76 x 58,5 x 32,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
4 x RJ45

Aluminium
Kunststoff

0 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
MQTT-Broker Helmholz 700-462-MQB01
Der MQTT-Broker 700-462-MQB01 von Helmholz ermöglicht die zentrale Verwaltung und Weiterleitung von MQTT-Nachrichten in industriellen Netzwerken. Als eigenständiger MQTT-Broker verbindet das Gerät Maschinen, Steuerungen, Edge-Geräte und Cloud-Anwendungen miteinander und sorgt für einen zuverlässigen Datenaustausch nach dem Publish/Subscribe-Prinzip. Unterstützt werden die MQTT-Protokollversionen V3.1.1 und V5. Zu den Vorteilen des MQTT-Brokers zählen die lokale Datenverarbeitung ohne externe Cloud-Anbindung, Benutzer- und Rechteverwaltung (ACL), TLS-Verschlüsselung für eine sichere Kommunikation sowie komfortable Konfiguration und Diagnose über eine integrierte Weboberfläche. Das Gerät verfügt über ein Ethernet-Interface mit vier geswitchten RJ45-Ports und kann mit einer Versorgungsspannung von 18 bis 30 V DC betrieben werden.X1 und X2).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0