PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact Logo Autorisierter Partner Logo

Eine große Auswahl an Produkten von PHOENIX CONTACT zu Vorzugspreisen finden Sie hier bei Automation24. Die Produkte von PHOENIX CONTACT sind für den harten industriellen Alltag gewappnet und sollten in keiner automatisierten Anwendung fehlen.

Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von PHOENIX CONTACT Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



PHOENIX CONTACT: Expertise in Sachen Automatisierungstechnik

PHOENIX CONTACT zählt zu den weltweit bedeutendsten deutschen Herstellern aus dem Bereich Automatisierungstechnik. Das bereits im Jahr 1923 gegründete Unternehmen ist im Familienbesitz und hat seinen Stammsitz in Blomberg. Neben bewährten Produkten, die für Automatisierungsanwendungen eingesetzt werden, fertigt PHOENIX CONTACT auch hochwertige Verbindungs- und Interfacetechnik an. Nicht zuletzt bietet das Unternehmen auch zuverlässige Lösungen aus der Überwachungs- und Sicherheitstechnik an.

Die Produkte von PHOENIX CONTACT werden unter Berücksichtigung traditioneller Tugenden der Ingenieurskunst entwickelt, wie Genauigkeit, verlässliche Qualität und umfassendes technisches Know-How. Dabei behält PHOENIX CONTACT stets Lösungswege im Blick, die zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Welt beitragen. Das Ergebnis sind innovative und zukunftsweisende Lösungen, die industriellen Herausforderungen mühelos standhalten. Damit einher gehen eine gesteigerte Prozesseffizienz und die Senkung unnötiger Kosten.

Wo werden PHOENIX CONTACT Produkte eingesetzt?

Produkte von PHOENIX CONTACT eignen sich Anwendungen in allen Bereichen in denen Prozesse automatisiert werden oder Sicherheitstechnik erforderlich ist.

Dazu zählen unter anderem:

  • Industrielle Automatisierung
  • Erneuerbare Energien
  • Elektrotechnik
  • Verkehrstechnik
  • Gebäudetechnik

Das sind nur einige Beispiele, denn die Einsatzmöglichkeiten sind äußerst vielseitig.

PHOENIX CONTACT Produkte online bei Automation24

In seinem umfangreichen Automatisierungstechnik-Sortiment führt der Online-Shop Automation24 eine vielfältige Produktauswahl vom Hersteller PHOENIX CONTACT zu attraktiven Preisen.

Sie erhalten Industriesteckverbinder aus dem Bereich Verbindungstechnik wie Rundsteckverbinder und RJ45-Steckverbinder. Die verschiedenen Bauformen ermöglichen den Einsatz für vielfältige industrielle Anwendungen. Darüber hinaus stehen Ihnen M12 Sensorleitungen, M12 Verbindungsleitungen, M12 Steckverbinder sowie M8 Sensor-/Aktor-Boxen zur schnellen und sicheren Sensor-/Aktor-Verkabelung zu Verfügung.

Aus der Kategorie Reihenklemmen / Verbindungsklemmen finden Sie viele praktische Lösungsoptionen zur Handhabung von Leitungen. Dazu zählen Durchgangsklemmen, Mehrstockklemmen, Sensorklemmen / Aktorklemmen, Installationsklemmen sowie Rangierverteiler, Potenzialverteiler und Verteilerblöcke.

Die passenden Kabel / Leitungen können Sie bei Automation24 gleich mit erwerben denn der Shop führt hochwertige RJ45-Patchkabel, M12/RJ45 Verbindungsleitungen sowie konfektionierte Leitungen von PHOENIX CONTACT.

Um Schäden durch zu hohe Spannungen vorzubeugen, sind zudem zuverlässige Produkte für den Überspannungsschutz erhältlich. Bei Automation24 können Sie zwischen Überspannungsschutz für die Stromversorgung, Überspannungsschutz für die MSR-Technik, Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen sowie Überspannungsschutz für die Datentechnik wählen.

Zusätzlich bietet Ihnen Automation24 international einsetzbare und flexibel installierbare Schaltschranksteckdosen der Baureihe EOS von PHOENIX CONTACT.

Verschiedenen Produkte der Spannungsversorgung des Herstellers wie die unterbrechungsfreie Stromversorgung UNO-UPS/24DC/24DC/60W, die Tragschienen-Schaltnetzteilen, 12 V DC sowie die Tragschienen-Schaltnetzteile, 24 V DC runden das Sortiment ab.

Auch Lösungen aus der Sicherheitstechnik sind berücksichtigt worden, denn Sie können sichere Stillstandswächter zur sensorlosen Stillstandsüberwachung 1- und 3-phasiger Motoren bis PLe sowie sichere Drehzahlwächter zur sensorlosen Drehzahlüberwachung von Drehstrom- und Wechselstrommotoren bis PLe erwerben. Überdies sind sichere Koppelrelais zur geschützten Signalein- und -abschaltung in der Prozessindustrie bis SIL3 sowie ultrakompakte Sicherheitsrelais mit platzsparenden Baubreiten von nur 6,8 mm zur Überwachung sicherheitsgerichteter Stromkreise erhältlich.

Wenn auch Sie von der umfangreichen Erfahrung und der Expertise von PHOENIX CONTACT profitieren möchten, sollten Sie Produkte des Herstellers bei Automation24 bestellen. Freuen Sie sich auf bewährte Automatisierungs- und Verbindungtechnik sowie zuverlässige Überwachungs- und Sicherheitslösungen zu attraktiven Preisen. Sparen Sie Zeit sowie Geld und steigern Sie die Effizienz Ihres Anlagenbetriebs noch heute!

Bei Fragen oder Anregungen können Sie gerne Kontakt zu den Fachexperten von Automation24 aufnehmen.