Zeitschaltuhren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Zeitschaltuhr, Digital, Astronomisch, Funktionszeitraum: 1 Woche, 1 Relais AN/AUS, Anzeige: 6 Ziffern Zeitanzeige/2 Ziffern Schaltvorgang, 230 V AC, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Montage: Hutschiene 35 mm, Mehr als 10 Jahre Batterielebensdauer
Artikelnummer: 103812
39,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zeitschaltuhr, Digital, Funktionszeitraum: 1 Woche, 1 Relais, Max. 50 x AN/AUS pro Woche, Anzeige: 6 Ziffern Zeitanzeige/2 Ziffern Schaltvorgang, 16 A, 230 V AC, Ferieneinstellung, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Montage: Hutschiene 35 mm, Mehr als 10 Jahre Batterielebensdauer
Artikelnummer: 103811
17,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zeitsteuerung, Taktgeber PCB: SMT, Zeitzyklus: 0,5...10 Sekunden (an)/0,5..45 Minuten (Aus), Spannung: 10…30 V AC/DC 50/60 Hz, Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen gemäß DIN EN 175301-803 Form A, Anzeige: Analog, Gehäuse: ABS, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 111208
70,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 13 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Zeitsteuerung, Taktgeber PCB: SMT, Zeitzyklus: 0,5...10 Sekunden (an)/0,5..45 Minuten (Aus), Spannung: 24…240 V AC/DC 50/60 Hz, Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen gemäß DIN EN 175301-803 Form A, Anzeige: analog, Gehäuse: ABS, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 111209
70,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zeitsteuerung, Taktgeber PCB: SMT, Zeitzyklus: 0,1 Sekunden...99 Stunden (an und aus), Spannung: 110…240 V AC/DC 50/60 Hz, Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen gemäß DIN EN 175301-803 Form A, Anzeige: digital, Gehäuse: ABS, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 111210
122,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Zeitsteuerung, Taktgeber PCB: SMT, Zeitzyklus: 0,1 Sekunden...99 Stunden (an und aus), Spannung: 10…48 V AC/DC 50/60 Hz, Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen gemäß DIN EN 175301-803 Form A, Anzeige: digital, Gehäuse: ABS, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 111211
122,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute