• Zeitsteuerung
  • Taktgeber PCB: SMT
  • Zeitzyklus: 0,1 Sekunden...99 Stunden (an und aus)
  • Spannung: 10…48 V AC/DC 50/60 Hz
  • Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen gemäß DIN EN 175301-803 Form A
  • Anzeige: digital
  • Gehäuse: ABS
  • Schutzart: IP65

Zeitsteuerung Bürkert 1087 - 348830

Artikelnummer: 111211
EAN: 4250738168350
Technische Daten

3

ja

A

10...48 V AC/DC

2 A

schwarz

hinten

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zeitsteuerung Bürkert 1087 - 348830
Die digitale Zeitsteuerung 1087 - 348830 (Modell1087-A-BFW-UC-29) ist ein zuverlässiges und präzises Zeitsteuerungsmodul - ideal geeignet für Magnetventile mit Steckeranschluss nach DIN EN 175301-803, Form A. Mit robustem ABS-Gehäuse, SMT-basiertem PCB und Schutzart IP65 (NEMA4) bietet der Timer eine langlebige und wetterfeste Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Die Digitale Variante ermöglicht eine gut ablesbare LED und LED-Display für On-/Off-Zyklen innerhalb von 0,1 Sekunden bis 99 Stunden - ideal zur Steuerung und Visualisierung von Schaltzyklen. Robust im Aufbau, vielseitig in der Anwendung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0