IO-Link Module

IO-Link Module sind das Bindeglied zwischen IO-Link fähigen Sensoren sowie Aktuatoren und ermöglichen eine nahtlose Systemkommunikation sowie einen Datenaustausch in Echtzeit. Lernen Sie die IO-Link Lösungen von Automation24 kennen und steigern Sie die Effizienz Ihrer Prozesse für die Zukunft.

» Möchten Sie mehr über IO-Link erfahren? Automation24 liefert Ihnen alles Wissenswerte zu den IO-Link Grundlagen.



Was sind IO-Link Module?

IO-Link Module sind Kommunikationskomponenten, die das offene, digitale industrielle Kommunikationsprotokoll IO-Link unterstützen und so die Kommunikation zwischen IO-Link-fähigen Geräten und übergeordneten Steuerungssystemen ermöglichen. Sie fungieren als Schnittstellen, die die mittels IO-Link übertragenen Daten "übersetzen" und für die Weiterverarbeitung bereitstellen.

IO-Link ist ein offenes, digitales industrielles Kommunikationsprotokoll, das im internationalen Standard IEC 61131-9 definiert ist und eine bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen binären Sensoren (ein/aus), analogen Sensoren (0 bis 100 %) und Aktoren zu einem IO-Link-Master bietet. Der IO-Link-Master wird an einen Feldbus der Steuerungsebene wie beispielsweise PROFINET, Modbus sowie Ethernet IP angeschlossen und bildet so eine Schnittstelle zwischen den Feldgeräten und dem Leitsystem. Dies vereinfacht die Konnektivität und reduziert den Verkabelungsaufwand.

Welche Vorteile bieten IO-Link Sensoren und warum sollten Sie diese nutzen?

Industrielle Sensoren und Aktoren, die IO-Link-fähig sind, können durch die Integration von IO-Link Modulen neben ihren Hauptmesswerten auch wertvolle Zusatzdaten übermitteln. Herkömmlichen digitale Sensoren und analoge Messumformer sind jedoch jeweils nur in der Lage eine Informationsart zu übermitteln.

IO-Link Module erlauben es hingegen, dass Sensoren und Aktoren auch sekundäre Informationen wie Betriebsstunden, Alarme, Status und Ereignisse an ein Steuerungssystem übertragen. Dies kann die Planung von Wartungen, Rekalibrierungen oder den Austausch von kritischen Komponenten erleichtern. Darüber hinaus ermöglichen IO-Link Module die Programmierung und Bedienung der IO-Link-Geräte aus der Ferne – nahezu nach dem Plug-and-Play-Prinzip.

Im Vergleich zu analogen Signalen, die anfällig für elektromagnetische Störungen wie elektrisches Rauschen sind und geschirmte Kabel erfordern, übermitteln IO-Link Geräte die Daten digital über ein pulsmoduliertes 24-V-Signal (UART). IO-Link Module fungieren hierbei als Kommunikationsschnittstellen. Diese digitale Übertragung sorgt für eine sehr stabile und zuverlässige Kommunikation, ohne dass spezielle Kabel erforderlich sind. Standardmäßig werden 3- oder 4-adrige M12-Kabel verwendet, aber auch andere Steckertypen wie M5 und M8 kommen bei IO-Link-Geräten zum Einsatz.

 

Die digitale Messwertübertragung über IO-Link Module hat den Vorteil, dass Analogwerte ohne Genauigkeitsverlust übertragen werden. Die von der Steuerung empfangenen Informationen entsprechen exakt den gemessenen Werten, ohne die Abweichungen, die ansonsten durch eine zusätzliche Analog-Digital-Wandlung entstanden wären.

Nachfolgend sind die wichtigsten Spezifikationen von IO-Link-Systemen noch einmal aufgeführt:

  • Bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Kommunikation
  • 24V pulsmoduliertes Signal (UART)
  • Bis zu 20 m Entfernung zwischen IO-Link-Master und Feldgeräten
  • 3- oder 4-Draht-Schnittstelle mit ungeschirmten Standardkabeln M5, M8 oder M12
  • Fernzugriff auf die Geräteparameter, Status, Warnungen und Ereignisse

IO-Link Module von ifm und Siemens bei Automation24: Nutzen Sie das Potenzial Ihrer IO-Link-fähigen Sensoren und Aktoren

Zur Einbindung von IO-Link-Geräten in einen Leitsystembus sind IO-Link Module erforderlich. Im Steuerungstechnik-Sortiment von Automation24 finden Sie entsprechende IO-Link Master von ifm und Siemens. Diese sollten auf Basis des bestehenden Feldbus-Kommunikationsprotokolls und der benötigten Anzahl von Ein-/Ausgängen ausgewählt werden. Für den passenden Anschluss der Sensoren und Aktoren an den IO-Link-Master ist ebenfalls gesorgt. Automation24 bietet Ihnen in der Kategorie Verbindungstechnik die benötigte Sensor-/Aktor-Verkabelung zu einem ansprechenden Preis.

Schlussendlich funktioniert kein IO-Link System ohne IO-Link-fähige Sensoriksysteme. Im Automation24 Online-Shop können Sie eine große Auswahl an IO-Link-Sensoren, darunter Drucksensoren, Durchflusssensoren, Druckluftzähler, Lasersensoren und viele mehr erwerben.

Zur Konfiguration von Einzelgeräten kann ein USB-IO-Link-Interface, wie das ZZ1060 in Verbindung mit einer Parametriersoftware QMP010 des Herstellers ifm verwendet werden.

Bestellen Sie jetzt IO-Link Module bei Automation24 und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer IO-Link-fähigen Sensoren und Aktuatoren. Sorgen Sie durch die Einbeziehung umfassender Systemdaten noch heute für effizientere Produktionsprozesse. Alle Produkte sind ab Lager verfügbar und können innerhalb von 24 Stunden verschickt werden! Kontaktieren Sie bei Fragen gerne den kompetenten Kundenservice.