TERZ Industrial Electronics GmbH

TERZ Industrial Electronics Logo Autorisierter Partner Logo

Sie wünschen sich eine zuverlässige Vernetzung Ihrer Geräte? Mit den robusten und leistungsstarken Unmanaged Fast Ethernet Switches vom Hersteller TERZ, wird eine sichere sowie effiziente Datenübertragung gewährleistet. Die Produkte sind bei Automation24 zu Bestpreisen ab Lager verfügbar.

Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von TERZ Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



Wer ist TERZ Industrial Electronics?

TERZ Industrial Electronics GmbH ist ein junges deutsches Unternehmen aus Bissendorf, das im Jahre 2017 gegründet wurde und sich auf die Herstellung internetfähiger Netzwerkkomponenten und Datenspeicherlösungen für die Industrie spezialisiert hat. In seinem Produktportfolio konzentriert sich TERZ insbesondere auf die Produktion von Unmanaged Ethernet Switches. Alle Produkte werden in Deutschland gefertigt und erfüllen die notwendigen Zertifizierungen für industrielle Anwendungen.

Unmanaged Ethernet Switches von TERZ: Effizient & zuverlässig vernetzt

Unmanaged Ethernet Switches von TERZ überzeugen durch ihre platzsparende Bauweise, ihre Leistungsfähigkeit sowie ihre Robustheit. Selbst unter elektromagnetisch, mechanisch und klimatisch anspruchsvollen Arbeitsbedingungen sorgen sie stets für eine hohe Betriebssicherheit.

Daher kommen die zuverlässigen Switches von TERZ in verschiedenen Branchen zum Einsatz, wie zum Beispiel:
  • Transport- und Verkehrstechnik
  • Luftfahrttechnik
  • Robotik- und Fabrikautomatisierung
  • Mobile Arbeitsmaschinen

Dank des Industrial Ethernet Standards lassen sich mit den Ethernet Switches vielfältige effiziente Netzwerke zwischen ethernetfähigen Geräten bilden. Durch die kabellose Übertragung von Daten und Energie können Maschinen flexibel verbunden, gesteuert und dezentral überwacht werden. Zusätzliche Materialkosten für Kabel und Netzteile sowie lange Leerlaufzeiten durch unentdeckte maschinelle Ausfälle gehören dadurch der Vergangenheit an. Die Effizienz von Arbeitsprozessen wird dadurch signifikant gesteigert.

Produkte von TERZ bei Automation24 zum hervorragenden Preis Leistungsverhältnis ab Lager

Mit Produkten des Unternehmens TERZ Industrial Electronics GmbH sind Sie ideal für die Herausforderungen von Industrie 4.0 gewappnet.

Mit den Unmanaged Fast Ethernet Switches vom Hersteller TERZ aus der Kategorie Industrielle Kommunikationstechnik erhalten Sie herausragende Produktqualität made in Germany für vielfältige industrielle Anwendungsbereiche.

Im Portfolio finden Sie eine breite Palette an Switches. Von den extrem schmalen IP30-Switches der Serie NITE-RS bis zu den flachen IP30-Switches der Baureihe NITE-RF mit Metallgehäuse sowie den Modellen der Familie NITE-RW mit IP30-Aluminiumgehäuse werden verschiedenste Optionen angeboten. Zusätzlich zu diesen Lösungen erhalten Sie mit den NITE-XK-Switches ultrakompakte sowie schock- und vibrationsresiste Modelle mit Schutzart IP40.

Darüber hinaus stehen Ihnen mit den IP30-ZERO-RS Switches äußerst kompakte und wirtschaftliche Varianten zur Verfügung, die unter Beweis stellen, dass eine effiziente Datenübertragung keine Frage der Größe ist.

Außerdem bietet Automation24 die M12 IP65/IP67 Switches NITE-XS an – perfekt für Anwendungen, die außerordentlich robuste Lösungen erfordern. Diese Switchvarianten von TERZ gelten als kompakteste Switches der Welt. Ihr besonders robustes Metallgehäuse ermöglicht einen direkten Einsatz im Feld, ohne dass ein Einbau in einen Schaltschrank erforderlich wäre.

Von den Serien NITE-XS, NITE-RW, NITE-RS sowie NITE-RF sind auch hochwertige Unmanaged Full Gigabit Ethernet Switches verfügbar.

Sorgen auch Sie mit den leistungsstarken Unmanaged Ethernet Switches von TERZ für eine flexible Vernetzung zwischen Ihren Maschinen. Sie sparen Zeit sowie Kosten und tragen zur Langlebigkeit Ihrer Betriebsprozesse bei. Jetzt zum super Preis-Leistungsverhältnis bei Automation24 bestellen!