Druckmessgeräte

Vakuum-/Barometer, Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung, Messbereich: 0...1.700 hPa abs., Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s, Druckanschluss: G 1/8, Schlauchanschluss Ø: UT außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Schutzart: IP67, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
Artikelnummer: 110706
212,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Vakuum-/Barometer mit Anschluss als Druckausgleichselement, Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung, Messbereich: 0...1.700 hPa abs., Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s, Druckanschluss: G 1/8, Schlauchanschluss Ø: UT außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Schutzart: IP67, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
Artikelnummer: 110705
248,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Vakuum-/Barometer, Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung/Überdruckmessung, Messbereich: 0...14.000 hPa abs., Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s, Druckanschluss: G 1/8, Schlauchanschluss Ø: UT außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Schutzart: IP67, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
Artikelnummer: 110703
212,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Hygro-/Thermo-/Barometer, Mit Alarmfunktion (integrierte Hupe), Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck, Messbereich: -25...70 °C/0...100 % r.F./10...1.100 mbar, Ausgang: serielle Schnittstelle, Anzeige: LCD 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm
Artikelnummer: 108365
242,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Vakuummeter, Mit Datenlogger (Datensätze automatisch 10.000/manuell 99) und Alarmfunktion, Funktion: Messung von Vakuum/Absolutdruck, Messbereich: 0...1.300 mbar abs., Auflösung: 1 mbar, Ausgang: serielle Schnittstelle oder analog 0-1 V einstellbar, Druckanschluss: Universal-Druckstutzen für Schläuche 6 x 1 mm (4 mm Innen-Ø)/8 x 1 mm (6 mm Innen-Ø), Verfügbare Einheiten: mbar/bar/kPa/MPa/PSI/mmHg/mH2O, Anzeige: LCD 2 x 4 1/2-stellig, Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten), Schutzart: IP40, Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 142 x 71 x 26 mm
Artikelnummer: 110710
-10 % UVP: 455,40 €
409,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag