• Vakuummeter
  • Mit Datenlogger (Datensätze automatisch 10.000/manuell 99) und Alarmfunktion
  • Funktion: Messung von Vakuum/Absolutdruck
  • Messbereich: 0...1.300 mbar abs.
  • Auflösung: 1 mbar
  • Ausgang: serielle Schnittstelle oder analog 0-1 V einstellbar
  • Druckanschluss: Universal-Druckstutzen für Schläuche 6 x 1 mm (4 mm Innen-Ø)/8 x 1 mm (6 mm Innen-Ø)
  • Verfügbare Einheiten: mbar/bar/kPa/MPa/PSI/mmHg/mH2O
  • Anzeige: LCD 2 x 4 1/2-stellig
  • Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Schutzart: IP40
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 142 x 71 x 26 mm

Vakuummeter Senseca PRO245-2 486240

Artikelnummer: 110710
EAN: 4058175714778
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Vakuummeter

Vakuummessung
Absolutdruckmessung

0...1300 mbar

mit Datenlogger

Batterie 9 V

ABS

-25 °C

50 °C

IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vakuummeter Senseca PRO245-2 486240
Das Vakuummeter PRO245-2 486240 von Senseca ist ein Handmessgerät mit Datenlogger und Alarmfunktion. Es misst Vakuum und Absolutdruck in einem einem Bereich von 0...1.300 mbar abs.. Das Vakuummeter ist mit bis zu 1.000 Messungen/s z.B.für Staudruckmessungen, in der Maschinenwartung oder zur Analyse und Funktionsüberwachung von komplexen Anlagen bei Vakuumverguss oder der Lebensmittelverpackung geeignet.

 

Das Vakuummeter PRO245-2 486240 mit intergriertem Sensor verfügt über einen stabilen Metalldruckstutzen für Schläuche mit 6 x 1 mm (4 mm Innen-Ø) und 8 x 1 mm (6 mm Innen-Ø) sowie eine serielle Schnittstelle, über die das Handmessgerät an einen PC oder Laptop angeschlossen werden kann. Die Anzeige erfolgt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und die Stromversorgung über eine 9 V-Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0