Prozessadapter

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Messing, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100712
-32 % UVP: 6,80
4,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Adapter M18 x 1,5 - G 1/2 A für Bauform TN/SI
Artikelnummer: 100559
-10 % UVP: 31,00
27,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Klemmverschraubung , Prozessanschluss: G 1/4, Material Edelstahl, Bohrung: 6 mm, Schlüsselweite: SW19
Artikelnummer: 105367
7,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Adapter G 1/4 I - G 1/2 A, Edelstahl 1.4571, Für Rohrfeder-Druckmessgeräte/Manometer
Artikelnummer: 100713
-43 % UVP: 44,49
25,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Klemmverschraubung, Prozessanschluss: G 1/2, Material Edelstahl, Bohrung: 6 mm, Schlüsselweite: SW12
Artikelnummer: 105368
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Klemmverschraubung , Prozessanschluss: G 1/4, Material Edelstahl, Bohrung: 3 mm, Schlüsselweite: SW19
Artikelnummer: 111033
7,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißadapter für Rohrleitungen, G 1/2 hygienisch, Abdichtung Metall auf Metall bzw. PEEK, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Artikelnummer: 100586
-10 % UVP: 33,70
30,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schneidringverschraubung für Temperatursensoren, Ø 8 mm - G 1/2, Metalldichtung
Artikelnummer: 111355
-10 % UVP: 35,10
31,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schneidringverschraubung für Temperatursensoren Ø 10 mm, G 1/2 A
Artikelnummer: 100577
-8 % UVP: 28,80
26,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Drosselschraube für Drucksensoren mit M5-Innengewinde
Artikelnummer: 103632
-10 % UVP: 6,80
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißadapter für Behälter, G 1/2 hygienisch, Abdichtung Metall auf Metall bzw. PEEK, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Artikelnummer: 100585
-10 % UVP: 28,70
25,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Adapter M18 x 1,5 - G 1/4 A für Bauform TN/SI
Artikelnummer: 100558
-10 % UVP: 24,00
21,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißadapter für Sensoren SI/SF/TN, M18 x 1,5 - Ø 24 mm, Edelstahl V4A (1.4404), Druckfestigkeit: 300 bar
Artikelnummer: 102728
-10 % UVP: 35,20
31,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, Kreisform, G 1/2, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.0345
Artikelnummer: 103323
-33 % UVP: 33,13
22,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 4 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, G 1/2, DIN 16282 oder handelsüblich, Gewindeanschluss G 1/2 B, Kreisform, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.4571
Artikelnummer: 103328
-35 % UVP: 103,10
67,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißadapter D50, G 1 hygienisch, Durchmesser: 50 mm, Druckfestigkeit: 150 bar, Material: Edelstahl (1.4404)
Artikelnummer: 104352
-10 % UVP: 42,30
38,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wassersackrohr für Druckmessgeräte, DIN 16282 oder handelsüblich, Schweißanschluss, U-Form, Max. 400 °C, Max. 160 bar, Material: Stahl 1.4571
Artikelnummer: 103322
-33 % UVP: 83,00
55,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Adapter M18 x 1,5 - G 1/2 A für Bauform TN/SI, Messing
Artikelnummer: 101970
-10 % UVP: 18,50
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißadapter für Sensoren SI/SF/TN, M18 x 1,5 - Ø 22 mm, Stahl ST 52-3 (1.0570) brüniert, Druckfestigkeit: 300 bar
Artikelnummer: 103063
-10 % UVP: 17,60
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Picomag Prozessadapter-Set für DMA25, G 1 - R 1 A, Bestehend aus: 2 x Adapter/2 x Dichtung
Artikelnummer: 106055
55,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Adapter G 1/2 I - R 1/2 A, Für Bauform SM6
Artikelnummer: 100600
-10 % UVP: 63,50
57,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Aseptoflex Vario-Einschweißadapter Ø 50 mm, Abdichtung durch Dichtring, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Artikelnummer: 100389
-10 % UVP: 45,80
41,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Klemmverschraubung , Prozessanschluss: G 1/2, Material Edelstahl, Bohrung: 3 mm, Schlüsselweite: SW19
Artikelnummer: 111031
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Picomag Prozessadapter-Set für DMA25, G 1 - G 1 I, Bestehend aus: 2 x Adapter/2 x Dichtung
Artikelnummer: 106056
55,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Picomag Prozessadapter-Set für DMA20, G 3/4 - R 3/4 A, Bestehend aus: 2 x Adapter/2 x Dichtung
Artikelnummer: 106053
49,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Arten von Prozessadaptern

Bei einem Prozessadapter handelt es sich um eine leistungsstarke und hochwertige Verbindung um Sensoren oder Messstellen in den Prozess zu integrieren. Hergestellt werden diese je nach Applikation z. B. aus Edelstahl. Modelle, die in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie eingesetzt werden, sind meist EHEDG zertifiziert und FDA konform. Je nach Anwendungsfall werden die Prozessadapter auch für unterschiedliche Druckbelastungsgrenzen ausgelegt. Entscheidend sind auch die Dichtungskonzepte, da sie der wichtigste Punkt jeder Verbindung sind. Hier kommen je nach Medium nur sehr hochwertige Materialien zum Einsatz wie FKM, EPDM, PTFE oder PEEK.

Anwendungsbereiche von einem Prozessadapter

Prozessadapter werden beispielsweise in den folgenden Branchen häufig verwendet:

Unterschiedliche Bauformen von Prozessadaptern erhältlich

Bei Automation24 finden Sie unter den Prozesssensoren aus dem Bereich Sensoriksysteme Prozessadapter von ifm und WIKA in zahlreichen Ausführungen vor. Sie können die Adapter in verschiedensten Verbindungsvarianten, wie z. B. als Milchrohrverschraubung, als Einschweißadapter oder Absperrventile erwerben.

Der Hersteller ifm produziert bereits seit dem Jahr 1969 Produkte in den Bereichen Messen, Steuern und Regeln. Diese werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und weisen eine exakte Verarbeitung auf. Das Familienunternehmen mit Sitz in Essen vertreibt seine Artikel weltweit. Besonders hervorzuheben ist das flexible Adapter-Konzept Aseptoflex Vario mit dem alle wichtigen Hygieneverbindungen abgedeckt werden können. Auch die erstklassig verarbeiteten Produkte des deutschen Messtechnik-Spezialisten WIKA, stellen das langjährige Know-How des Herstellers unter Beweis.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Prozessadaptern zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Prozessadapter für Ihre Applikation!