• Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Schweißanschluss
  • Kreisform
  • G 1/2
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.0345

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091211

Artikelnummer: 103323
EAN: 4250738109988
Technische Daten

Wassersackrohr für Druckmessgeräte

bei 400 °C bis 160 bar

Kreisform, G 1/2

Stahl (1.0345)

max. 400 °C

Schweissanschluss an der Druckentnahmeseite

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091211
Das Wassersackrohr 9091211 von WIKA aus Stahl 1.0345 in Kreisform ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0