Hydrostatischer Drucktransmitter, Hygienisch, Medien: Flüssigkeiten und pastöse Messstoffe, Druckbereich: bis 10 bar, Druckfestigkeit: bis 40 bar, Relativdruck, Genauigkeit Standard: 0,2 %, Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C, Material Messmembran: 316L/AlloyC/Gold-Rhodium, Material Dichtung: Messzelleverschweißt, Prozessschluss: Gewinde/Flansch/hygienische Anschlüsse
Hydrostatischer Drucktransmitter für Füllstandmessung, Ausgang: 4-20 mA oder 4-20 mA HART, Sensorbereich: 100 mbar...20 bar (200 m H2O), Genauigkeit: 0,2 % oder 0,1 %, Sondendurchmesser: 22/29/42 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L) mit optionaler Beschichtung aus PPS, Material Dichtung: FKM/EPDM, Prozesstemperatur: -10...70 °C, Material Kabel: PE/FEP/PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...250 mbar (2,5 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: 0...60 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 5 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...400 mbar (4 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: -10...70 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 10 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...100 mbar (1 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: 0...60 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 5 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...160 mbar (1,6 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: 0...60 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 5 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...600 mbar (6 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: -10...70 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 10 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Sensorbereich: 0...1 bar (10 m H2O), Genauigkeit: ±0,35 %, Material Sonde: Edelstahl (316L), Material Dichtung: EPDM, Prozesstemperatur: -10...70 °C, Kabel: TPE (20 m)
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Sensorbereich: 0...2 bar (20 m H2O), Genauigkeit: ±0,35 %, Material Sonde: Edelstahl (316L), Material Dichtung: EPDM, Prozesstemperatur: -10...70 °C, Kabel: TPE (30 m)
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...100 mbar (1 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: -10...70 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 15 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...400 mbar (4 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: -10...70 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 15 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...1 bar (10 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: -10...70 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 15 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...2,5 bar (25 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: -10...70 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 40 m, Material Kabel: PUR
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Sensorbereich: 0...400 mbar (4 m H2O), Genauigkeit: 0,2 %, Material Sonde: Edelstahl (316L), Material Dichtung: FKM, Prozesstemperatur: -10...70 °C, Kabel: PE (10 m)
Hydrostatischer Füllstandstransmitter, Ausgang: 4-20 mA, Druckbereich: 0...1,6 bar (16 m H2O), Mit piezoresistiver Membran, Druckart: Relativdruck, Genauigkeit: 0,5 %, Sondenlänge: 105 mm, Sondendurchmesser: 26,5 mm, Material Sonde: Edelstahl (316L), Prozesstemperatur: -10...70 °C, Versorgungsspannung: 12...36 V DC, 2-Leiter, Kabellänge: 30 m, Material Kabel: PUR