Koppelrelais dienen zur indirekten Trennung von Steuer- und Hauptstromkreis. Dadurch können Schaltsignal und Eingangssignal trotz unterschiedlicher Spannungen gekoppelt werden. Koppelrelais passen die Leistung innerhalb einer Übertragung mit Hilfe von galvanischer Trennung an. So ist es zum Beispiel möglich, dass ein Signal mit 24 V DC eine Maschine mit 230 V AC steuert.
Anwendung von Relais in der Industrie
Relais werden in allen Bereichen der Industrie verwendet. Besonders häufig werden Sie für folgende Aufgaben verwendet:
Automation24 führt vormontierte Koppelrelais von PHOENIX CONTACT, die durch ihren Push-in-Anschluss besonders einfach in der Handhabung und schnell verdrahtet sind. Sie sind sowohl mit einer Eingangsspannung von 24 V DC und 4-fach-Wechsler-Kontakt, wie z. B. das Koppelrelais PHOENIX 2903308 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 sowie mit 230 V AC und 4-fach-Wechsler-Kontakt wie das Koppelrelais PHOENIX 2903304 - RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 erhältlich. Durch das passende Zubehör wie das Zeitmodul PHOENIX 2902647 - RIF-T3-24UC, lassen sich die 24 V Koppelrelais kurzer Hand zu Zeitrelais umwandeln.
Zum Einbau und idealen Schutz Ihrer Koppelrelais führt Automation24 mit Gehäuse ebenfalls die passenden Produkte für Sie.
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Koppelrelais zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt das passende Koppelrelais für Ihre Applikation!