Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss
  • Bestehend aus: Relaissockel; Leistungskontaktrelais und Haltebügel
  • Kontaktausführung: 4 Wechsler
  • Eingangsspannung: 24 V DC

Koppelrelais PHOENIX 2903308 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21

Artikelnummer: 101606
EAN: 4046356732161
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Koppelrelais

Freilaufdiode

4 x Wechsler

LED gelb

vormontiert, steckbare Zusatzmodule, Haltebügel

24 V DC

250 V AC/DC

6 A

31 mm

93 mm

78 mm

0,14 mm²

1,5 mm²

10000000 Zyklen

Tragschiene DIN 35

Push-in-Anschluss

-40 °C

50 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Koppelrelais PHOENIX 2903308 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21
Das Koppelrelais 2903308 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 von PHOENIX CONTACT ist dank Push-in Technik schnell verdrahtet und einfach in der Handhabung. Das vormontierte Relaismodul besteht aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel. Die Steuerspannung des Industrie-Relais beträgt 24 V DC. Die vier potentialfreien Wechsler Kontakte machen das Koppelrelais 2903308 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 zum idealen Schaltglied für Ihre Anlage, ganz gleich in welchem industriellen Bereich.

Durch Einstecken des Zeitmoduls 2902647 - RIF-T3-24UC von Phoenix wird das Koppelrelais einfach zum Zeitrelais.
Kundenbewertungen
Bewertungen 3
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0