Ihr Warenkorb ist momentan leer.
|
"Drucksensoren sind hervorragend geeignet, um den Systemdruck in Ihren Anwendungen zu überwachen." Da Xu, Portfoliomanager Prozesstechnik |
Drucksensoren zählen zur Kategorie der Prozesssensoren und werden häufig auch als Druckschalter bezeichnet. Sie wandeln die physikalische Größe Druck in eine elektronische Ausgangsgröße als Maßstab für den Druck um. Dabei werden die robusten und verschleißfreien Drucksensoren vor allem zur Messung des Systemdrucks verschiedenster Applikationen eingesetzt.
Ein Drucksensor besteht in der Regel aus einer Druckmesszelle, die Änderungen im Druck in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann von einem Auswertungsschaltkreis verarbeitet und kann zur Anzeige oder weiteren Verarbeitung genutzt werden.
Die Druckmesszelle ist im Gehäuse untergebracht, wobei der Druck über eine Membran, die entweder hinter einem Druckkanal oder frontbündig eingebaut ist, an die Messzelle übertragen wird. Drucksensoren können optional mit einer Anzeige zur Visualisierung oder Einstellung ausgestattet sein.
Der elektrische Anschluss erfolgt üblicherweise über einen Ventilstecker oder einen M12-Stecker, während der Anschluss an den Prozess über ein Gewinde erfolgt.
Drucksensoren finden in vielen Anwendungsbereichen Einsatz, wie beispielsweise:
Das Sortiment an ifm Drucksensoren von Automation24 umfasst elektronische Druckschalter und Drucksensoren mit und ohne Anzeige. Die Drucksensoren sind mit einem Messbereich bis zu 600 bar erhältlich.
Die bei Automation24 erhältlichen Endress+Hauser Drucksensoren mit 4-stelligem Display dienen zur Messung des Absolut- und Relativdrucks. Die integrierte Schaltelektronik und IO-Link-Schnittstelle machen die Druckschalter zu einer wirtschaftlichen Lösung, die einfach konfiguriert und in Feldbussysteme integriert werden kann.
Wenn Sie den Druck von Gasen, Flüssigkeiten, Staub und Dämpfen in einem Bereich von bis zu 400 bar erfassen möchten, haben Sie die Auswahl zwischen den Serien Ceraphant PTC31B, PTP33B und PTP31.
Darüber hinaus finden Sie robuste A-1200 Drucksensoren von WIKA.
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Drucksensoren starker Marken zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation und überwachen Sie den Druck Ihrer Maschinen und Anlagen!
Bei Fragen stehen Ihnen die kompetenten Fachexperten von Automation24 gerne zur Seite – nehmen Sie einfach Kontakt auf.
Der Begriff „Drucksensor“ wird bei Automation24 häufig speziell für Geräte verwendet, die mindestens einen schaltenden Ausgang (digitales Signal) haben, um sie klar von Drucktransmittern und -umformern abzugrenzen.
Sie wollen den Systemdruck Ihrer Anwendungen zuverlässig messen und überwachen? Automation24 hilft Ihnen dabei den richtigen Drucksensor […]
Druck ist eine der meistgemessenen Prozessgrößen in der Industrie. Durch die Messung von Druck ist es möglich […]
Bereits seit vielen Jahrtausenden ist Bier ein beliebtes Getränk, das in zahlreichen Kulturen und Ländern konsumiert und geschätzt wird. Das […]