IO-Link Grundlagen

Alles Wissenswerte zur bewährten Kommunikationsschnittstelle für die Industrie

IO-Link ist eine zukunftsweisende Technologie, die die industrielle Kommunikation revolutioniert. Sie ermöglicht die nahtlose Integration von Sensoren und Aktuatoren in die Automatisierungswelt, indem sie diese auf intelligente Weise miteinander vernetzt.

Doch was steckt genau hinter dieser Technologie und welche Vorteile bringt sie für Ihre Anwendungen? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zu den IO-Link Grundlagen, von den Grundprinzipien bis hin zu praktischen Anwendungsmöglichkeiten.


IO-Link Grundlagen Keyvisual

Sie wissen schon alles zum Thema IO-Link?

Direkt zur IO-Link Kategorie

Sie wünschen sich eine persönliche Beratung?

Kostenfrei anrufen 0800 24 2011 24


IO-Link – was ist das?

Definition und Erklärung der Grundlagen der IO-Link Technologie

IO-Link ist eine standardisierte Punkt-zu-Punkt-Verbindungstechnologie, die seit ihrer Einführung im Jahr 2009 eine nahtlose Kommunikation zwischen Sensoren, Aktuatoren und Steuerungen ermöglicht.

Als fortschrittliches Kommunikationsprotokoll gewährleistet IO-Link den Echtzeitaustausch von Prozessdaten, Diagnosedaten und Parametrierinformationen über eine bidirektionale Schnittstelle.

Herkunft: Vom Konsortium zur Community

Die IO-Link Technologie wurde von einer Gruppe von führenden Unternehmen aus der Automatisierungsindustrie entwickelt, die sich zum Ziel gesetzt hatte, eine einheitliche, flexible und standardisierte Kommunikationslösung zu schaffen. Diese Gruppe bildet zusammen das IO-Link Konsortium, zu dem unter anderem ifm und Siemens zählen. Das Konsortium wurde gegründet, um IO-Link zu standardisieren und weiterzuentwickeln.

Die IO-Link Community (https://io-link.com) unterstützt diese Initiative, indem sie für die weltweit einheitliche Umsetzung des Standards sorgt. Sie bietet Ressourcen zu den IO-Link Grundlagen sowie ergänzenden Support, wie zum Beispiel Schulungen, für die Implementierung und Nutzung der Technologie an.

Aufbau und Funktionsweise eines IO-Link-Systems

Grundlage eines typischen IO-Link-Systemaufbaus bilden ein IO-Link-Master, mehrere IO-Link-fähige Sensoren und Aktuatoren sowie die entsprechende Verbindungstechnik. Im Vergleich zu traditionellen Feldbussystemen erfolgt der Anschluss einfach über M12-Steckverbinder.

Der IO-Link-Master übernimmt eine zentrale Funktion, denn dieser stellt die Verbindung zur übergeordneten Steuerungsebene her. Währenddessen erfassen die Sensoren Daten und die Aktuatoren setzen die Steuersignale schließlich in Aktionen um.

IO-Link ist als Kommunikationsprotokoll steuerungs- und feldbusunabhängig. Ganz gleich ob PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT oder PROFIBUS – dieses Protokoll ermöglicht eine nahtlose Integration in verschiedene industrielle Kommunikationsnetzwerke.

Die Datenübertragung bzw. die Kommunikation erfolgt über herkömmliche 3-adrige Leitungen, die Daten mit den drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten 4,8 kBit/s, 38,4 kBit/s und 230,4 kBit/s übertragen können.

IO-Link-kompatible Komponenten lassen sich typischerweise schnell durch das auf der Hardware angebrachte IO-Link-Icon identifizieren. Auf diesem Icon sind zwei Pfeile abgebildet, die in entgegengesetzte Richtungen zeigen und damit den bidirektionalen Kommunikationscharakter der Schnittstelle veranschaulichen.

IO-Link Grundlagen Keyvisual
Abb. 1: Aufbau eines IO-Link Kommunikationssystems

Parametrierung von IO-Link Devices: Einfach ohne Programmierkenntnisse dank IODD

Die Konfiguration bzw. Parametrierung von IO-Link-Geräten ist einfach und erfordert keine Programmierkenntnisse. Aus diesem Grund spricht man im Zusammenhang mit IO-Link nicht von einer Programmierung.

Es werden lediglich sogenannte IODD-Dateien (= IO Device Description-Dateien) benötigt, die alle relevanten Datenstrukturen, Parameter und Gerätebeschreibungen sowie Device IDs enthalten. Dank dieser standardisierten Dateien können auch Anwender ohne technische Vorkenntnisse oder Programmierfähigkeiten IO-Link-Systeme schnell und mühelos parametrieren sowie integrieren.

Hersteller oder Anbieter von IO-Link-Geräten, auch bekannt als IO-Link-Devices, stellen digitale Bibliotheken, sogenannte Libraries, zur Verfügung, in denen jene IODD-Daten zum Download bereitstehen.

Alternativ können Sie die IODD auch über die Datenbank der IO-Link Community beziehen: https://ioddfinder.io-link.com/.

Software und Tools zur IO-Link-Konfiguration

Die Konfiguration und Parametrierung von IO-Link-Geräten erfolgt in der Regel über spezialisierte Software-Tools. Diese sind auf Basis der eingesetzten IO-Link Master zu wählen.

Die Tools zur IO-Link-Konfiguration lesen die IODD-Dateien aus und stellen alle erforderlichen Optionen, wie Benutzeroberflächen und Konfigurationswerkzeuge, bereit.

Wenn Sie ein IO-Link Master von ifm verwenden, wird die Parametrierung über die herstellereigene Software moneo configure SA vorgenommen.

moneo configure SA steht Ihnen dabei kostenfrei zur Verfügung und unterstützt Sie sowohl bei der direkte Anpassung während des laufenden Betriebs (Online-Parametrierung) als auch bei Einstellungen im Voraus (Offline-Parametrierung). Die Software können Sie hier herunterladen: www.ifm.com/de/de/product/QMP010.

Wenn Sie jedoch stattdessen ein Siemens IO-Link Master im Einsatz haben, ist das kostenpflichtige TIA Portal des Herstellers zur Konfiguration erforderlich.

Über moneo können Sie von einer reibungslosen Konfiguration ohne Programmierkenntnisse profitieren. Andere Tools wie das TIA Portal erfordern etwas mehr Kenntnisse.

IO-Link Predictive Maintenance
Abb. 2: Predictive Maintenance bietet viele langfristige Vorteile

PQI für vorausschauende Wartungen und maximale Produktionseffizienz

Aus den IO-Link Grundlagen geht hervor, dass die Technologie nicht nur dem Austausch von Prozessdaten dient, sondern auch der Erfassung detaillierter Diagnosedaten über diesen Prozessdatenaustausch hinaus.

Eine zentrale Komponente dabei ist die "Process Quality Information" (kurz PQI), die eine wertvolle Basis für "Predictive Maintenance" (= vorausschauende Wartung) bietet.

PQIs umfassen unter anderem Status-Bits, die den aktuellen Schaltzustand der Ausgänge anzeigen. Des Weiteren liefern sie Informationen über den Betriebszustand sowie die Funktionsfähigkeit der IO-Link-fähigen Sensoren/Aktuatoren in Echtzeit.

PQIs ermöglichen zusammenfassend eine präzise Überwachung und frühzeitige Identifikation bevorstehender Fehlfunktionen oder Anomalien.

Zusammen mit weiteren Diagnosedaten unterstützen sie ein proaktives Wartungsmanagement und tragen zur Reduktion von Ausfallzeiten sowie zur Maximierung der Produktionseffizienz und Prozesssicherheit bei.

IO-Link: Vorteile und Einschränkungen im Überblick

IO-Link bietet zahlreiche Vorteile, die über die einfache Kommunikation hinausgehen. Es ist jedoch auch wichtig, sich über die Einschränkungen bewusst zu sein.

Im Folgenden finden Sie eine hilfreiche Übersicht:

Vorteile: Einschränkungen:
  • Plug-and-play im Austausch
  • IO-Link ermöglicht die einfache Integration und den Austausch von Geräten ohne aufwendige Neukonfiguration.

    Die im IO-Link Master gespeicherten Parameterdaten vereinfachen den Austausch identischer Sensoren, da keine erneute Parametrierung erforderlich ist.

  • Verarbeitung mehrerer Prozessdaten:
  • IO-Link-fähige Sensoren können mehrere Prozesswerte verarbeiten und übertragen. So können beispielsweise Temperatur und Leitfähigkeit eines Mediums über einen Durchflusssensor gemessen werden.

  • Condition Monitoring
  • Der Anlagenzustand kann dank Echtzeit-Daten und detaillierter Diagnosedaten kontinuierlich überwacht werden.

  • Unterstützung von Standardbinärsensoren:
  • IO-Link unterstützt auch den Betrieb von Standardbinärsensoren, die über keine IO-Link Schnittstelle verfügen.

  • Systemaustausch in Echtzeit:
  • Der Austausch von IO-Link Komponenten kann im Livebetrieb vorgenommen werden, ohne dass Maschinenstillstandzeiten eingeplant werden müssen.

  • Unabhängigkeit von zahlreichen Signalarten
  • IO-Link kann Signale von verschiedenen Typen wie analogen, PNP-, Push-Pull- und digitalen Signalen übertragen, wodurch eine einfache Integration in bestehende Systeme möglich ist.

  • Höhere Erstanschaffungskosten:
  • Die Anschaffungskosten von IO-Link-fähigen Systemen sind in der Regel höher als die herkömmlicher Systeme, die auf analogen oder digitalen Ein- und Ausgängen basieren. Langfristig können jedoch Kosten eingespart werden, da IO-Link zahlreiche zukunftsweisende Vorteile bietet.

  • Begrenzte Kabellänge:
  • Die maximale Kabellänge beträgt bis zu 20 Meter. Diese Entfernung kann jedoch durch den Einsatz von IO-Link-Repeatern oder durch dezentrale IO-Link Master vergrößert werden, sodass auch größere Distanzen überbrückt werden können.

  • Energieversorgung über dreiadrige Kabel begrenzt:
  • IO-Link verwendet herkömmliche 3-adrige M12-Sensorleitungen zur Daten- und Energieübertragung.

    Dies begrenzt jedoch die Stromversorgung für Geräte, die eine höhere Leistung benötigen. Abhilfe schafft eine zusätzliche Spannungsversorgung.

IO-Link in der Praxis: Mögliche Anwendungsbereiche

Die Kommunikationsschnittstelle IO-Link ist besonders flexibel und spielt ihre Vorteile in zahlreichen Anwendungsbereichen aus:

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie:
  • IO-Link ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Prozessparameter wie Temperatur, Druck sowie Füllstand und trägt damit zur Einhaltung der strengen gesetzlichen Hygienevorschriften bei. Ob bei der Milchverarbeitung, der Bierherstellung oder anderen Produktionsprozessen, IO-Link fördert die Sicherstellung einer einwandfreien Produktqualität und Lebensmittelsicherheit.

  • Automobilindustrie:
  • Die IO-Link-Technologie kann zur präzisen Steuerung und Überwachung von Montagestraßen genutzt werden, was zu einer reduzierten Fehlerquote und einer gesteigerten Produktionseffizienz führt.

  • Verpackungsindustrie:
  • IO-Link optimiert die Flexibilität und Präzision in Verpackungsanlagen, indem es eine präzise Steuerung von Systemparametern und eine einfache Anpassung an verschiedene Verpackungsformate ermöglicht. Dies reduziert Ausfallzeiten und steigert die Produktionsgeschwindigkeit.

  • Und viele mehr:
  • Überall dort, wo Flexibilität, eine hohe Produktionseffizienz, präzise Produktionsabläufe und geringe Stillstandzeiten eine Rolle spielen, sollten IO-Link fähige Lösungen nicht fehlen.

Abb. 3: Zahlreiche Anwendungsbereiche profitieren von den Vorteilen von IO-Link
Abb. 3: Zahlreiche Anwendungsbereiche profitieren von den Vorteilen von IO-Link

IO-Link Devices bei Automation24

Automation24 bietet eine umfangreiche Auswahl an IO-Link-fähigen Lösungen führender Marken, die speziell auf die Anforderungen an moderne Automatisierungstechnik abgestimmt sind. Nachfolgend erhalten Sie einen Einblick in das vielseitige Produktangebot.

ifm IO-Link Endress+Hauser IO-Link WIKA IO-Link microsonic IO-Link Hauber Elektronik IO-Link Siemens IO-Link Leuze IO-Link PHOENIX-CONTACT IO-Link
IO-Link Master IO-Link Master

... für den Feldeinsatz oder Schaltschrankeinbau zur Anbindung von IO-Link-Geräten.

» Zu den Produkten
Lasersensoren Lasersensoren

... für präzise Füllstands- und Abstandsmessungen auch von sehr kleinen Teilen.

» Zu den Produkten
Drucksensoren Drucksensoren

... mit und ohne Anzeige zur zuverlässigen Drucküberwachung Ihrer Maschinen und Anlagen.

» Zu den Produkten
Drucktransmitter Drucktransmitter

... in unterschiedlichen Ausführungen mit verschiedenen Druckbereichen für Basis- oder Spezialanwendungen.

» Zu den Produkten
Ultraschallsensoren Ultraschallsensoren

... zur einfachen Grenzstanderfassung fester oder flüssiger Medien in zahlreichen (auch explosions-
gefährdeten) Anwendungen.

» Zu den Produkten
Kapazitive Sensoren Kapazitive Sensoren

... für die sichere Detektion von nahezu allen Materialien.

» Zu den Produkten
Ettiketensensoren Etikettensensoren

... in gabelförmigen Versionen zur Erfassung von Etiketten und Spleißen in hoher Geschwindigkeit.

» Zu den Produkten
Strömungssensoren Strömungssensoren

... zur zuverlässigen Strömungsüberwachung flüssiger oder gasförmiger Medien.

» Zu den Produkten
Durchflusssensoren Durchflusssensoren

... für die Durchflussmessung von flüssigen oder gasförmigen Medien unter verschiedensten Prozessbedingungen.

» Zu den Produkten
Druckluftzähler Druckluftzähler

... zur effizienten Einsparung von Energiekosten durch Überwachung des Druckluftverbrauchs.

» Zu den Produkten
Füllstandsensoren Füllstandsensoren

... für unterschiedliche Messbereiche zur kontinuierlichen Füllstandüberwachung.

» Zu den Produkten
Grenzstandsensoren Grenzstandsensoren

...zur Überwachung von Füllständen in Behältern und Silos für die Vorbeugung von Überlauf und Leerlauf.

» Zu den Produkten
Leitfähigkeitssensoren Analysenmesstechnik

... in induktiven und konduktiven Ausführungen für optimierte Reingungszyklen ohne Unterbrechungen.

» Zu den Produkten
Signalwandler Signalwandler

... für die präzise Umwandlung von Temperaturmesswerten in standardisierte Ausgangssignale zur einfachen Weiterverarbeitung.

» Zum Produkt
Schwingungssensoren Schwingungssensoren

... zur Überwachung von Motorschwingungen in Echtzeit für wirtschaftliche Instandhaltungen ohne Maschinenstopp.

» Zu den Produkten
Temperaturtransmitter Temperaturtransmitter

...mit verschiedenen Einbaulängen zur Temperaturmessung in diversen Applikationen.

» Zu den Produkten
Betriebsartenwahlschalter Betriebsartenwahlschalter

... zur flexiblen Steuerung und Anpassung von Zugriffsberechtigungen dank IO-Link.

» Zum Produkt
Inkrementale Drehgeber Drehgeber

... in Voll- und Hohlwellenausführung zur präzisen Geschwindigkeits- und Bewegungsüberwachung.

» Zu den Produkten
Signalsäulen Signalsäulen

... in robusten Komplettausführungen, die in verschiedenen Farb-
kombinationen erhältlich sind und sich einfach mittels IO-Link einstellen lassen.

» Zu den Produkten
SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200

... mit modularer Erweiterbarkeit und IO-Link-Unterstützung zur einfachen Integration von Sensoren und Aktoren sowie zur flexiblen Automatisierung von Prozessen.

» Zu den Produkten
Geräteschutzschalter Geräteschutzschalter

... schützen zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss, mit IO-Link für eine einfache Fernüberwachung und -konfiguration.

» Zum Produkt
M12 Verbindungsleitungen M12 Verbindungsleitungen

... für sichere Verbindungen zwischen Komponenten in einem IO-Link Kommunikationssystem.

» Zu den Produkten

So umfangreich wie die Anwendungsbereiche von IO-Link, sind auch unsere IO-Link fähigen Lösungen aus dem Automation24-Sortiment. Daher sollen obige Produkte Ihnen einen ersten Vorschmack geben. Das Portfolio hält neben IO-Link Programmiertools und Zubehör für IO-Link noch viele weitere Produkte für Sie bereit.

Sie wünschen einen schnellen Einstieg in die Welt von IO-Link? Dann sind unsere IO-Link Master Starterkits perfekt für Sie!

Wenn Sie noch mehr über IO-Link oder über unser Produktangebot erfahren wollen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf — wir beraten Sie gerne!

IO-Link moneo Dashboard
Abb. 4: Dank des moneo Dashboards behalten Sie Ihre Sensordaten im Blick

IO-Link Praxisbeispiel aus der Lebensmittelindustrie

Teil I: Thomas K. kann die Anlagenwartung dank IO-Link planen

In der Lebensmittelindustrie ist eine gleichbleibende und einwandfreie Produktqualität von entscheidender Bedeutung. Unerwartete Maschinenausfälle gefährden nicht nur die Qualität, sondern können auch erhebliche Kosten verursachen.

Das weiß auch Thomas K., Instandhaltungsleiter eines Unternehmens in der Milchverarbeitung. Regelmäßig überwacht er die Sensoren über das moneo Dashboard von ifm.

Heute bemerkt er eine Anomalie: Der Status-Bit des Durchflusssensors Picomag DMA15-AAAAA1, der neben dem Durchfluss auch die Temperatur messen kann, signalisiert einen bevorstehenden Ausfall.

Die zuletzt gemessene Temperatur überstieg die maximal zulässige Grenze von 70 °C, für die der Sensor ausgelegt ist.

Sowohl das Dashboard als auch ein IO-Link-Alarm des betroffenen Sensors machen ihn darauf aufmerksam.

Da der Sensor nur bis zu einer bestimmten Maximaltemperatur temperaturbeständig ist, besteht die Gefahr, dass der Drucksensor im Falle einer Temperaturüberschreitung beschädigt wird. Der ausgelesene Fehlercode deutet auf einen nicht mehr funktionierenden Temperaturfühler. Ein defekter Sensor gefährdet die ordnungsgemäße Produktion. Thomas K. will kein Risiko eingehen und plant den Sensor proaktiv vor dem nächsten Produktionsprozess zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.

Teil II: Dank des IO-Link Masters ist der Austausch des Durchflusssensors schnell erledigt

Thomas K. schätzt die Vorteile der IO-Link-Technologie, die seit letztem Jahr in seinem Betrieb im Einsatz ist.

Der Austausch des Durchflusssensors erfolgt schnell und einfach, da der neue baugleiche Sensor dank der aktivierten Recovery-Funktion automatisch mit den gespeicherten Parametern konfiguriert wird.

Der Produktionsprozess muss nicht unterbrochen werden und die Qualität der Produkte bleibt konstant hoch.

Für Thomas K. ist IO-Link mittlerweile unverzichtbar geworden.

IO-Link ist gekommen, um zu bleiben – Investieren Sie in die Zukunft

Nun haben Sie alles Wesentliche zu den IO-Link Grundlagen kennengelernt. Die Bedeutung von IO-Link-fähigen Systemen für zukunftsfähige Prozesse ist beträchtlich und nimmt weiter zu. IO-Link ist gekommen, um zu bleiben!

Dennoch bestehen häufig Unsicherheiten und Berührungsängste in Verbindung mit IO-Link. Daher setzen noch nicht alle Unternehmen auf diese Technologie, obgleich sie entscheidend davon profitieren würden.

Spätestens jetzt wissen Sie selbst welche erheblichen Vorteile IO-Link bietet: reduzierte Stillstandzeiten durch vorausschauendes Wartungsmanagement, präzise Prozess- und Diagnosedaten für effizientere Abläufe sowie signifikante Kosteneinsparungen.

Auch wenn die Anfangsinvestitionen zunächst hoch erscheinen mögen, zahlen sie sich langfristig aus.

Machen Sie es besser. Machen Sie es richtig. Setzen Sie noch heute auf IO-Link und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen für Ihre Prozesse!
Abb. 5: Mit IO-Link beschreiten Sie die Zukunft
Abb. 5: Mit IO-Link beschreiten Sie die Zukunft

Starten Sie noch heute mit IO-Link!

Zu den Starterkits

Sie haben noch technische Fragen?

Kostenlos beraten lassen unter 0800 24 2011 24

blue line

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu IO-Link Grundlagen

Was genau ist IO-Link?
IO-Link ist eine standardisierte, bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die der Kommunikation zwischen Sensoren und Steuerungen dient.
Welche Vorteile bietet IO-Link?
IO-Link bietet mehrere Vorteile, darunter die einfache Plug-and-Play-Installation, die Unterstützung von Standardbinärsensoren, die Überwachung des Gerätezustands für vorausschauende Wartungen ("Condition Monitoring") und die Übertragung mehrerer Prozessdaten.
Ist IO-Link ein Feldbus?
IO-Link ist kein Feldbus. Es handelt sich um eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikationstechnologie.
Warum ist IO-Link kein Feldbus?
IO-Link wird nicht als Feldbus betrachtet, weil es kein Netzwerkprotokoll ist, das mehrere Geräte über ein gemeinsames Kommunikationsmedium verbindet. Die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktuatoren und IO-Link-Master erfolgt direkt ohne ein komplexes Bussystem.
Welche Reichweite hat IO-Link?
Die Standardreichweite von IO-Link beträgt 20 Meter, kann jedoch durch den Einsatz von IO-Link-Repeatern erweitert werden.
Welche Kabel eigenen sich für IO-Link?
Für IO-Link eignen sich herkömmliche M12-Kabel, die sowohl für die Datenübertragung als auch die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte verwendet werden.
Wie wird die Geschwindigkeit von IO-Link angegeben?
IO-Link unterstützt je nach Hersteller die drei Übertragungsgeschwindigkeiten 4,8 kBit/s, 38,4 kBit/s und 230,4 kBit/s.
Welche Software kann zur Parametrierung verwendet werden?
Für die Parametrierung von ifm-Sensoren kann das kostenlose Tool moneo configure SA verwendet werden.
Was ist ein IO-Link Master?
Ein IO-Link Master ist eine zentrale Komponente, die als Schnittstelle zwischen den IO-Link-fähigen Sensoren, Aktuatoren und der übergeordneten Steuerung fungiert.
Verfügt IO-Link über Bluetooth?
Standardmäßig verfügt IO-Link über keine Bluetooth-Funktionalität. Es sind jedoch Bluetooth-Adapter wie das EIO330 von ifm erhältlich, die die Übertragung von Prozessdaten per Bluetooth ermöglichen. Bei Interesse prüfen wir gerne, ob wir den Adapter für Sie beschaffen können. Rufen Sie uns dazu einfach unter dieser Rufnummer an: +49 (201) 52 31 30 0.
Wo finde ich Informationen zur Pinbelegung von IO-Link Devices?
Die Pinbelegung IO-Link fähiger Sensoren lässt sich den jeweiligen Datenblättern entnehmen.
Was ist eine IO-Link-ID?
Die IO-Link-ID ist eine eindeutige Kennung, die jedem IO-Link-Gerät zugewiesen wird. Sie dient der eindeutigen Identifikation im IO-Link-System und enthält Informationen wie die Geräteart, den Gerätetyp sowie den Hersteller. Diese ID ist in der IODD enthalten.
Was ist ein IO-Link Device Baustein?
IO-Link Device-Bausteine sind Software-Module, die für die Integration und Verwaltung von IO-Link-Geräten in Automatisierungssystemen verwendet werden. Sie bieten Funktionen zur Konfiguration, Überwachung und Steuerung der angeschlossenen Geräte. Ein Beispiel sind die S7-Bausteine von Siemens, die speziell für die Anbindung von IO-Link-Geräten an Siemens Steuerungen entwickelt wurden.
Wie viele IO-Link fähige Komponenten können standardmäßig verbunden werden?
Die Anzahl der anschließbaren IO-Link-fähigen Komponenten variiert je nach IO-Link-Master. Zudem kann der Einsatz von Repeatern sowohl die Reichweite als auch die Anzahl der anschließbaren Geräte erhöhen.
Wozu dient ein IO-Link Repeater?
Ein IO-Link Repeater wird eingesetzt, um die Signalstärke und Reichweite von IO-Link Verbindungen sowie die Anzahl an anschließbaren Komponenten in einem IO-Link Netzwerk zu vergrößern.
Verfügen IO-Link fähige Lösungen über ein Display?

IO-Link ist lediglich eine Kommunikationsschnittstelle und sagt nichts über die physische Ausstattung eines Geräts aus, wie zum Beispiel über das Vorhandensein eines Displays. Das bedeutet, dass die Ausstattungsmerkmale der IO-Link Devices variieren können. Einige IO-Link Geräte sind mit einem Display ausgestattet, um Daten anzuzeigen, während andere oft kostengünstigere Modelle ohne Display auskommen.

Wenn Sie jedoch ein IO-Link Display nachrüsten wollen, können Sie auf IO-Link Displays zurückgreifen, die nachträglich zwischen bereits eingebautem Sensor und dem IO-Link Master eingebaut werden können. Sie sind an dem Display interessiert? Rufen Sie uns gerne unter +49 (201) 52 31 30 0 an und wir prüfen, ob Sie das Display über uns beziehen können.