TTL Network

TTL Network Logo Autorisierter Partner Logo

Ihre Patchkabel könnten ein Upgrade vertragen? Dann wird es Zeit, sich nach neuen Lösungen umzusehen! Und genau dies wird mit dem Automation24-Partner TTL Network jetzt möglich. Viele vorkonfigurierte Kabel, optimal für Ihre Bedürfnisse, sorgen für Übersicht und Ordnung in Ihren Anlagen. Entdecken Sie jetzt eine vielfältige Auswahl!

Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von TTL-Network Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de

blue line

TTL Network: Verbindungstechnik für die Industrie

Höchste Qualität bei Kabeln und Komponenten ist der Leitsatz der Firma TTL Network. Das Familienunternehmen besteht seit 2001 und hat sich seitdem einen hervorragenden Ruf als Hersteller für Verbindungstechnik aufgebaut. Dabei stehen vor allem Premium-Produktlösungen im Fokus, die Komponenten und Maschinen zuverlässig verbinden: effizient, schnell und unkompliziert. Die Mission "Excellence in every connection" steht dabei stets im Vordergrund bei Produktentwicklung und Herstellung.

Vorteile von TTL Network Produkten auf einen Blick

UltraFlex Serie
  • Enge Räume: Sehr biegsam für maximale Flexibilität
  • Hohe Belastung: Für tausende Einsätze konzipiert
  • Langlebigkeit: Hält bis zu 8.500 Biegezyklen

Für welche Branchen eignen sich Kabel von TTL Network?

Unter anderem werden die Produkte von TTL Network in den folgenden Branchen eingesetzt:
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • IT-Infrastruktur
  • Robotik

Kabel von TTL Network bei Automation24 online kaufen

Automation24 führt die in vielen Applikationen unerlässlichen RJ45-Patchkabel von TTL Network im Sortiment. Dabei handelt es sich um Produkte aus der UltraFlex-Serie, die vor allem für eine sehr hohe Flexibilität bei ebenso hoher Performance steht.

Denn während herkömmliche Leitungen oft starr sind und sich dadurch für viele industrielle Anwendungen eher weniger eignen, gehört dies mit UltraFlex der Vergangenheit an! Die RJ45-Patchkabel sind so flexibel, dass sie auch in engen Räumen sowie bei hohen Belastungen genutzt werden können. Damit entfällt das mühselige Manövrieren in engen Schaltschränken und erleichtert Ihnen die Arbeit.

Dabei sind die RJ45-Patchkabel für bis zu 8.500 Biegezyklen konzepiert und sorgen so für maximale Betriebssicherheit im Alltag. Das schützt Ihre Anlagen vor langwierigen Reparaturen oder kostenintensiven Ausfällen!

Investieren Sie jetzt in Ihre Verbindungen! Die UltraFlex-Serie von TTL Network ist die ultimative Antwort auf die extremen mechanischen Anforderungen der modernen Automatisierung. Minimieren Sie das Risiko kostspieliger Systemausfälle und optimieren gleichzeitig das Kabelmanagement in engsten Bauräumen. Wer auf UltraFlex setzt, entscheidet sich für eine industrielle Infrastruktur, die auch unter Dauerbelastung höchste Betriebssicherheit ermöglicht!

Sie haben noch Fragen oder wünschen sich persönliche Beratung? Nehmen Sie mit dem geschulten Kundenservice hier Kontakt auf.


Portfolio Manager Oliver Fleischmann über die Vorzüge von TTL Network Produkten

Portfolio

„TTL Network steht für Verbindungen, die zählen – mit innovativen, langlebigen und präzise entwickelten Kabel- und Verbindungslösungen, die selbst unter härtesten Bedingungen zuverlässig performen.“


Mehr Spannendes zum Thema Verbindungstechnik finden Sie in der Automation24-Wissensecke

Verdrahtung von Schaltschränken

Im Sortiment von Automation24 finden Sie zahlreiche Produkte für die einfache Verdrahtung von Schaltschränken. […]
 

Mehr erfahren

Netzkommunikation Industrie 4.0

Mit Automation24 erhalten Sie Ihre passende Industrial Ethernet- bzw. Netzwerklösung! […]

Mehr erfahren

blue line