LOGO! Kleinsteuerungen


LOGO! Kleinsteuerungen zur Prozessautomatisierung

Als LOGO! Kleinsteuerungen bezeichnet man eine Familie von intelligenten Logikmodulen des Herstellers Siemens. Diese werden zur Automatisierung von Steuerungsprozessen eingesetzt. Das System bietet sich vor allem für kleinere Steuerungsaufgaben an und ist daher vielseitig einsetzbar.

Basis jedes LOGO! Systems sind die LOGO! Logikrelais. Die gewünschte Anwendung wird einfach mit Hilfe der LOGO! Soft Comfort Software programmiert. Als Programmierschnittelle und zur Datenübertragung dient entweder ein USB-Interface oder eine Ethernet-Schnittstelle. Über Erweiterungsmodule aus der LOGO! Familie können auch in die bestehende Installation Komponenten nachgerüstet werden, um die Anwendung bei Bedarf zu erweitern. Zum brummfreien Schalten von größeren Lasten über das Logikmodul bietet Siemens zudem das Schaltelement LOGO! Contact an.

Die große Familie der LOGO! Kleinsteuerungen

Zur Produktfamilie der LOGO! Kleinsteuerungen gehören alle, für den Aufbau eines Steuerungssystems notwendigen Komponenten:

  • Logikmodule mit oder ohne Displays
  • Digitale oder analoge Erweiterungsmodule
  • Externes Textdisplay
  • Kommunikationsmodule
  • Schaltelemente
  • Elemente zur Spannungsversorgung
  • Programmiersoftware

Die einzelnen Komponenten können individuell kombiniert und verschaltet werden.

 

Alles aus der LOGO! Familie bei Automation24

Bei Automation24 finden Sie in der Kategorie Steuerungstechnik alle Bestandteile zum Aufbau Ihrer eigenen LOGO! Kleinsteuerungen. Dabei haben Sie die Wahl! Egal ob Sie auf die anwenderfreundlichen Logikmodule mit Display zurückgreifen wollen oder auf die Logikmodule ohne Display – bei Automation24 finden Sie die passenden Produkte für Ihre Applikation! Die Ein- und Ausgänge der Module können der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Je nach Applikation stehen Varianten mit einem Eingangsspannungsbereich von 12/24 V Gleichspannung oder 230 V Wechselspannung zur Verfügung. Der maximale Programmspeicher der Logikmodule beträgt 400 Blöcke bei den Ethernet Varianten.


Die passenden Kommunikationsmodule für die Anbindung über Ethernet sowie die bewährten Mini-Netzgeräte aus der Kategorie LOGO! Power Spannungsversorgung können Sie hier ebenfalls online bestellen.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Komponenten für Ihre eigenen LOGO! Kleinsteuerungen zu Bestpreisen. Stellen Sie sich jetzt die passenden Module für Ihre individuelle Applikation zusammen!