Differenzdrucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 250 bar, Differenzdruck, Genauigkeit Standard: bis 0,075 %, Genauigkeit Platinum: bis 0,055 %, Prozesstemperaturbereich: -40…110 °C, Material Sensor: 316L/AlloyC, Material Dichtung: PTFE/FKM/EPDM/FFKM, Prozessschluss: NPT1/4-18 oder RC1/4"
Differenzdrucktransmitter, Medien: nicht korrosiv gasförmig, Messbereich: -20...20 mbar, Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm), Ausgang: 4-20 mA/0-10 V, Schnittstellen: USB/RS-485, Druckfestigkeit: 300 mbar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Diagnoseanzeige: LED grün, Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm, Material Gehäuse: ABS/PC, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Differenzdrucktransmitter, Medien: nicht korrosiv gasförmig, Messbereich: -400...400 mbar, Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm), Ausgang: 4-20 mA/0-10 V, Schnittstellen: USB/RS-485, Druckfestigkeit: 800 mbar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Diagnoseanzeige: LED grün, Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm, Material Gehäuse: ABS/PC, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Differenzdrucktransmitter, Medien: nicht korrosiv gasförmig, Messbereich: -1...1 bar, Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm), Ausgang: 4-20 mA/0-10 V, Schnittstellen: USB/RS-485, Druckfestigkeit: 2000 mbar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Diagnoseanzeige: LED grün, Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm, Material Gehäuse: ABS/PC, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Differenzdrucktransmitter, Medien: nicht korrosiv gasförmig, Messbereich: -50...50 Pa, Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm), Ausgang: 4-20 mA/0-10 V, Schnittstellen: USB/RS-485, Druckfestigkeit: 68 mbar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Diagnoseanzeige: LED grün, Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm, Material Gehäuse: ABS/PC, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Differenzdrucktransmitter, Medien: nicht korrosiv gasförmig, Messbereich: -5...5 mbar, Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm), Ausgang: 4-20 mA/0-10 V, Schnittstellen: USB/RS-485, Druckfestigkeit: 100 mbar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Diagnoseanzeige: LED grün, Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm, Material Gehäuse: ABS/PC, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Differenzdrucktransmitter, Medien: nicht korrosiv gasförmig, Messbereich: -68...68 mbar, Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm), Ausgang: 4-20 mA/0-10 V, Schnittstellen: USB/RS-485, Druckfestigkeit: 136 mbar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Diagnoseanzeige: LED grün, Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm, Material Gehäuse: ABS/PC, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Differenzdrucktransmitter, Medien: nicht korrosiv gasförmig, Messbereich: -100...100 Pa, Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm), Ausgang: 4-20 mA/0-10 V, Schnittstellen: USB/RS-485, Druckfestigkeit: 68 mbar, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Diagnoseanzeige: LED grün, Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm, Material Gehäuse: ABS/PC, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Differenzdrucksensor mit Display, Messbereich: -70...70 mbar, 8 voreingestellte Messbereiche wählbar, Ausgang: 4...20mA / 1 x Relais, Druckfestigkeit: 600 mbar, Medien: saubere und nicht aggressive/kondensierende/brennbare Medien, Spannungsversorgung: 20...34 V AC/DC, Analogausgang Last: 10...100 kOhm, Gehäusemaße (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Schutzart: IP65, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder, Klemmbereich: 4...10 mm, Inkl. 2 Luftanschlussnippel und PVC-Schlauch
Differenzdrucksensor mit Display, Messbereich: -10...10 mbar, 8 voreingestellte Messbereiche wählbar, Ausgang: 4...20mA / 1 x Relais, Druckfestigkeit: 600 mbar, Medien: saubere und nicht aggressive/kondensierende/brennbare Medien, Spannungsversorgung: 20...34 V AC/DC, Analogausgang Last: 10...100 kOhm, Gehäusemaße (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Schutzart: IP65, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder, Klemmbereich: 4...10 mm, Inkl. 2 Luftanschlussnippel und PVC-Schlauch
Differenzdrucksensor mit Display, Messbereich: -10...10 mbar, 8 voreingestellte Messbereiche wählbar, Ausgang: 0-10 V/1 x Relais, Druckfestigkeit: 600 mbar, Medien: saubere und nicht aggressive/kondensierende/brennbare Medien, Spannungsversorgung: 20...34 V AC/DC, Analogausgang Last: 10...100 kOhm, Gehäusemaße (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Schutzart: IP65, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder, Klemmbereich: 4...10 mm, Inkl. 2 Luftanschlussnippel und PVC-Schlauch
Differenzdrucksensor mit Display, Messbereich: -70...70 mbar, 8 voreingestellte Messbereiche wählbar, Ausgang: 0-10 V/1 x Relais, Druckfestigkeit: 600 mbar, Medien: saubere und nicht aggressive/kondensierende/brennbare Medien, Spannungsversorgung: 20...34 V AC/DC, Analogausgang Last: 10...100 kOhm, Gehäusemaße (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Schutzart: IP65, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder, Klemmbereich: 4...10 mm, Inkl. 2 Luftanschlussnippel und PVC-Schlauch
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.