Endress+Hauser Differenzdruckmessgeräte

Konfigurierbar
Differenzdrucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 250 bar, Differenzdruck, Genauigkeit Standard: bis 0,075 %, Genauigkeit Platinum: bis 0,055 %, Prozesstemperaturbereich: -40…110 °C, Material Sensor: 316L/AlloyC, Material Dichtung: PTFE/FKM/EPDM/FFKM, Prozessschluss: NPT1/4-18 oder RC1/4"
Artikelnummer: 500061
ab 1.101,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!