SALE - Ventile und Industriearmaturen

Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung, Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet), Druckbereich: 2...10 bar, Nennweite: 6 mm, QNn-Wert (Gas): 900 l/min., Versorgungsanschluss: G 1/4, Arbeitsanschluss: NAMUR-Flansch, Dichtung: PUR, Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss, Versorgungsspannung: 24 V AC/DC (50/60 Hz), Elektrischer Anschluss: Kabelverschraubung M20 x 1,5 (im Lieferumfang enthalten)/Schraubklemmen, ATEX/IECEx-Zulassung
Artikelnummer: 109229
-44 % UVP: 267,00
150,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute