Managed PROFINET-Switches

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 4 x RJ45, Spannungsversorgung: 24 V DC (18-30 V DC), Schutzart: IP20, Inkl. Quick Start Guide und CD, Inkl. GSDML-Datei
Artikelnummer: 103837
-10 % UVP: 353,04
317,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 2 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 8 x RJ45, Spannungsversorgung: 24 V DC (18-30 V DC), Schutzart: IP20, Inkl. Quick Start Guide und CD, Inkl. GSDML-Datei
Artikelnummer: 103838
-10 % UVP: 454,28
408,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 16 x RJ45, Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC), Schutzart: IP20, Inkl. Quick Start Guide/CD/GSDML-Datei
Artikelnummer: 109313
-10 % UVP: 821,24
739,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10/Konformität Class B, Ports: 16 x RJ45, Übertragungsrate: 10/100/1.000 Mbit/s, Digitale Eingänge: 4, Digitale Ausgänge: 2, Statusanzeige: Funktion 4 x LED/Ethernet 16 x LED (2-farbig), Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC) redundant, Schutzart: IP20, Inkl. Spannungsversorgungsstecker
Artikelnummer: 109314
1.011,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10, Ports: 12 x RJ45/4 x Glasfaser, Übertragungsrate RJ45: 10/100/1.000 Mbit/s, Übertragungsrate Glasfaser: 1.000 Mbit/s, Digitale Eingänge: 4, Digitale Ausgänge: 2, Statusanzeige: Funktion 4 x LED/Ethernet 16 x LED (2-farbig), Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC) redundant, Schutzart: IP20, Inkl. Spannungsversorgungsstecker
Artikelnummer: 109315
1.137,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10, Ports: 8 x RJ45/2 x Glasfaser, Übertragungsrate RJ45: 10/100/1.000 Mbit/s, Übertragungsrate Glasfaser: 1.000 Mbit/s, Digitale Eingänge: 4, Digitale Ausgänge: 2, Statusanzeige: Funktion 4 x LED/Ethernet 10 x LED (2-farbig), Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC) redundant, Schutzart: IP20, Inkl. Spannungsversorgungsstecker
Artikelnummer: 109316
741,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Managed PROFINET-Switch, Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10/Konformität Class B, Ports: 8 x M12 (D-kodiert), Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Statusanzeige: Funktion 3 x LED/Ethernet 16 x LED, Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC), Elektrischer Anschluss: M12 (L-kodiert), Schutzart: IP67, Umgebungstemperatur: -40...75 °C
Artikelnummer: 109317
694,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.