• Managed PROFINET-Switch
  • Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10/Konformität Class B
  • Ports: 16 x RJ45
  • Übertragungsrate: 10/100/1.000 Mbit/s
  • Digitale Eingänge: 4
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Statusanzeige: Funktion 4 x LED/Ethernet 16 x LED (2-farbig)
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC) redundant
  • Schutzart: IP20
  • Inkl. Spannungsversorgungsstecker

Managed PROFINET-Switch 16-Port Helmholz FLEXtra 700-855-16P01

Artikelnummer: 109314
EAN: 4250738142725
Passendes Zubehör
Technische Daten

Switch

RJ45

managed

16

Fast Ethernet

10/100/1000 Mbit/s

IEC 61158-6-10

ja

24 V DC

18 V DC

30 V DC

400 mA

125 mm

111 mm

78 mm

Tragschiene DIN 35

Kunststoff

-40 °C

75 °C

IP20

CE
RoHS
REACH

Erweiterte Artikelbeschreibung
Managed PROFINET-Switch 16-Port Helmholz FLEXtra 700-855-16P01

Der FLEXtra PROFINET-Switch 700-855-16P01 von Helmholz verbindet bis zu 16 Netzwerkteilnehmer zeit- und kostensparend. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Priorisierung des PROFINET-Telegramm-Verkehrs in ihrem Maschinennetzwerk. Der managed Switch unterscheidet z.B. ob es sich bei dem Telegramm um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein PROFINET-Telegramm handelt. Das hilft bei einer hohen Übertragungslast die wichtigen Telegramme zu priorisieren. So können Telegrammverluste verhindert werden.

Für die Kontrolle der Ports stehen vier digitale Eingänge und für die Anzeige der Portzustände zwei digitale Ausgänge zu Verfügung. Mittels der GSDML-Datei können diese von Ihnen konfiguriert und der Switch einfach in Ihre Automatisierungsumgebung integriert werden. Des Weiteren bietet der FLEXtra PROFINET-Switch 700-855-16P01 die Möglichkeit, eine Diagnose und/oder Konfiguration über Telnet oder SSH durchzuführen. Unterstützt werden die PROFINET-Protokolle, wie z.B. LLDP, DCP, aber auch Diagnose-Alarme können einfach parametriert und verwaltet werden. Des Weiteren stehen Funktionen wie SNMP, NTP, VLAN, Portmirroring, QoS/CoS-Mapping und umfangreiche Statistiken zur Verfügung.

    Technische Vorteile

  • Priorisierung von PROFINET-Telegrammen
  • Zuweisung einer Konfiguration über den Gerätenamen
  • Nachbarschaftserkennung
  • Gerätetausch ohne Programmiergerät
  • Ringredundanz
  • Aktivierung/Deaktivierung der einzelnen Ports
  • Diagnosemeldungen bei Netzwerkproblemen
  • Identifikation und Maintenance Daten
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0