Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Steckverbinder Helmholz PROFINET RJ45 180° EasyConnect® - 700-901-1BB10

Artikelnummer: 103835
EAN: 4250738112117
  • Feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder
  • 180° axialer Kabelabgang
  • Für PROFINET; Modbus und EtherCAT
  • Übertragungsraten bis 100 Mbit/s
  • Werkzeuglose Montage
  • Keine verlierbaren Einzelteile
  • EasyConnect®-RJ45-Anschluss
-20 % UVP: 11,30
9,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
RJ45-PROFINET-Stecker
EtherCAT, PROFINET, Modbus
4
10/100 Mbit/s

Mechanische Daten

silber
6,7 mm
24
22
IDC-Schnellanschluss
Metall

Umgebungsbedingungen

-20 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steckverbinder Helmholz PROFINET RJ45 180° EasyConnect® - 700-901-1BB10
Der feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder mit axialem Kabelabgang 700-901-1BB10 von Helmholz ist geeignet für PROFINET, Modbus und EtherCAT Anwendungen. Das industrietaugliche Metallgehäuse mit Schutzart IP20 des PROFINET-Steckers sorgt für die nötige Robustheit und kann so in nahezu allen Industriebereichen eingesetzt werden. Dank der EasyConnect® Schnellanschlusstechnik sind die RJ45-Steckerverbinder in nur einem Arbeitsschritt montiert und das sowohl bei festen Einzeldrähten als auch Litzen. Die Praktische Farbmarkierung der Kontaktelemente vermeidet mögliche Anschlussfehler. Mit dem RJ45-Steckverbinder 700-901-1BB10 lassen sich z.B. PROFINET Komponenten mit einem Kabel von bis zu 100m Länge verbinden und dass mit einer Übertragungsrate bis 100Mbit/s.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen