Selec

Selec Logo Selec beweist, dass eine hohe Qualität nicht auch mit hohen Preisen einhergehen muss. Bei Automation24 können Sie hochwertige und zuverlässige Produkte des Herstellers aus der Schalttechnik, Mess- und Regelungstechnik sowie Spannungsversorgung zu Vorzugspreisen erwerben. Überzeugen Sie sich noch heute!


Selec: Spezialist für industrielle Automatisierungstechnik

Selec Controls Pvt. Ltd. ist ein Unternehmen, das im Jahr 2000 in Indien gegründet wurde und sich auf industrielle Automatisierungstechnik spezialisiert hat.

Der Hersteller überzeugt u. a. mit hochwertiger Schalttechnik, zuverlässigen Schutzrelais, Messgeräten sowie seiner Mess- und Regelungstechnik. Dabei ist Selec in Indien Marktführer für seine vielseitigen Zeitrelais, Zeitschaltuhren und Temperaturregler.

Im Jahr 2006 ging das Unternehmen auf Expansionskurs und begann mit dem Aufbau eines internationalen Vertriebsnetzwerkes.

Das führte im Jahr 2008 zur Gründung der amerikanischen Tochtergesellschaft Selec Controls USA Inc. Im Jahr 2010 folgte mit Eröffnung der deutschen Vertriebsniederlassung Selec GmbH ein weiterer Meilenstein.

Neben Indien, Deutschland und den USA profitieren inzwischen weitere europäische Länder, Asien und Afrika von Selec-Lösungen. Der Erfolg spricht für sich, denn die weltweite Expansion schreitet fort.

Selec: sichere & hochwertige Produktqualität

Selec legt großen Wert auf

  • eine sorgfältige Herstellung und Prüfung seiner Produkte,
  • eine hervorragende Qualität,
  • und die Erfüllung von Kundenbedürfnissen.

Der hohe Qualitätsstandard der SELEC-Produkte wird durch die Zertifizierung nach ISO 9001 bestätigt.

Darüber hinaus sind die meisten Produkte von Selec mit dem international anerkannten UL- sowie CE-Siegel versehen und attestieren dadurch die Erfüllung geltender Sicherheitsstandards sowie europäischer Normen und Richtlinien.

Für die sorgsame Produktion von Baugruppen und Kunststoffkomponenten stehen dem Unternehmen moderne Produktionsanlagen in Indien zur Verfügung

Innovative Produkte von Selec zu Vorteilspreisen bei Automation24

Bei Automation24 finden Sie eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Selec-Produkten zu besonders ansprechenden Preisen.

So können Sie aus der Kategorie Schalttechnik jeweils ein analoges und ein digitales Zeitrelais mit vielen Funktionen und einfacher DIP- und Drehknopfbedienung erwerben.

Des Weiteren stehen Ihnen hier Produkte aus der Stromüberwachung für den wirksamen Anlagenschutz vor Unter- und Überlast sowie Spannungsüberwachungen zur frühzeitigen Erkennung von Spannungsgrenzwertüberschreitungen für 1- oder 3-phasige Systeme zur Verfügung. Zur Temperaturwertüberwachung können Sie auf die verschiedenen PID-Temperaturregler von Selec mit unterschiedlichen Displaygrößen zurückgreifen.

Zudem sind im Schalttechnik-Sortiment zwei digitale Zeitschaltuhren erhältlich, mit denen Sie Ihre AN- und AUS-Schaltvorgänge programmieren können. Hier haben Sie die Wahl zwischen einer Uhr, die über tägliche/wöchentliche Funktionen verfügt, und einer Variante mit astronomischen Funktionalitäten.

Zudem erhalten Sie aus dem Bereich der Mess- & Regelungstechnik eine Vielzahl an Prozessanzeigen / Zähler.

Hier stehen Ihnen Messwandler zur Erfassung hoher Primärströme zur Auswahl. Sie können zwischen rechteckigen Stromwandlern für Sammelschienen und rundförmigen CBCT-Summenstromwandlern für Erdschluss-Schutzrelais selektieren.

Digitale Amperemeter von Selec ermöglichen Ihnen Gleich- und Wechselströme zu messen sowie die Messwerte über die 4-stellige LCD-Anzeige darzustellen. Zudem visualisieren diese die Werte analog mittels Balkendarstellung.

Zur Erfassung und Visualisierung von Spannungen stehen dagegen die Voltmeter mit 3-stelligem LCD-Display zur Verfügung.

Um Ihren Anlagenzustand und die Netzqualität zu beurteilen, bieten sich die Multifunktionsmessgeräte an, da sie diverse Parameter wie Spannung und Strom messen und dadurch Rückschlüsse erlauben.

Mit Selec-Schaltnetzteilen hat Automation24 auch an die passende Spannungsversorgung gedacht. Sie können Tragschienen-Schaltnetzteile, 24 V DC sowie Tragschienen-Schaltnetzteile, 12 V DC erwerben.

Dank Selec sorgen Sie für sichere und zuverlässige Betriebsprozesse, ohne sich in Unkosten zu stürzen. Überzeugen Sie sich noch heute!

Haben Sie noch offene Fragen zu den Produkten von Selec oder weiteren Herstellern? Das kompetente Supportteam von Automation24 steht Ihnen gerne zur Seite. Nehmen Sie einfach Kontakt auf.