Selec Stromüberwachung

Überwachungsrelais, Funktionen: Erdschlussstromüberwachung für 1- und 3-phasige Systeme, Alarmausgang: 1 x NO/NC, 30 mA...30 A, Versorgungsspannung: 230 V AC, Maße: 17,5 x 90 x 60 mm, Montage: Tragschiene DIN 35, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104302
35,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Überwachungsrelais, Funktionen: Unterstrom-/Überstromschutz für 1-phasige Systeme, True RMS Messung, Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0,5...99,9/0...99,9 s), Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset, 3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Einstellbare Schalthysterese, Alarmausgang: 2 x NO/NC, Versorgungsspannung: 270 V AC/DC, Maße: 35 x 90 x 70,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104292
49,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Überwachungsrelais, Funktionen: Erdschlussstromüberwachung über externen Summenstromwandler (CBCT) für 1- und 3-phasige Systeme, True RMS Messung, Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0,5...99,9/0...99,9 s), Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset, 3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Eingebauter Stromwandler, Einstellbare Schalthysterese, Alarmausgang: 2 x NO/NC, 10 mA...30 A, Versorgungsspannung: 230 V AC, Maße: 35 x 90 x 70,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104301
50,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Überwachungsrelais, Funktionen: Unterstrom-/Überstromschutz für 1- und 3-phasige Systeme, True RMS Messung, Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0,5...99,9/0...99,9 s), Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset, 3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Einstellbare Schalthysterese, Alarmausgang: 1 x NO/NC, Versorgungsspannung: 230 V AC (±15 %), Maße: 35 x 90 x 70,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104291
65,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute