Etikettensensoren

Etikettensensor, gabelförmig, Ultraschallfrequenz: 500 kHz, Ausgang: Push-Pull 1 x Öffner/Schließer (programmierbar), Einstellung: Teach/IO-Link, Smart Sensor Profile, Gabelmaße: 6 x 70 mm, Betriebsspannung: 20...30 V DC, Geeignet für: Bahnmaterial mit Grammaturen von < 20 g/m2 bis >> 400 g/m2 - metallkaschiertes Papier und Folien bis 0,2 mm - Selbstklebefolien - Etiketten auf Trägermaterial, Anschluss: M8-Steckverbinder (4-polig)
Artikelnummer: 105507
439,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Etikettensensor, gabelförmig, Ultraschallfrequenz: 500 kHz, Ausgang 1: Push-Pull 1 x Öffner/Schließer (programmierbar), Ausgang 2: PNP 1 x Öffner/Schließer (programmierbar), Einstellung: Teach/IO-Link, Smart Sensor Profile, Gabelmaße: 6 x 70 mm, Betriebsspannung: 20...30 V DC, Geeignet für: Bahnmaterial mit Grammaturen von < 20 g/m2 bis >> 400 g/m2 - metallkaschiertes Papier und Folien bis 0,2 mm Dicke - Selbstklebefolien - Etiketten auf Trägermaterial, Anschluss: M12-Stecker (5-polig)
Artikelnummer: 109133
439,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute