Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Etikettensensor
  • gabelförmig
  • Ultraschallfrequenz: 500 kHz
  • Ausgang 1: Push-Pull 1 x Öffner/Schließer (programmierbar)
  • Ausgang 2: PNP 1 x Öffner/Schließer (programmierbar)
  • Einstellung: Teach/IO-Link
  • Smart Sensor Profile
  • Gabelmaße: 6 x 70 mm
  • Betriebsspannung: 20...30 V DC
  • Geeignet für: Bahnmaterial mit Grammaturen von < 20 g/m2 bis >> 400 g/m2 - metallkaschiertes Papier und Folien bis 0,2 mm Dicke - Selbstklebefolien - Etiketten auf Trägermaterial
  • Anschluss: M12-Stecker (5-polig)

Etikettensensor microsonic esf-1/CDF/A

Artikelnummer: 109133
EAN: 4250738139749
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

esf-1

gabelförmig

500 kHz

Teach-in; TouchControl; LCA-2 LinkControl

LED

Näherungsschalter/Reflexionstaster

20 V

30 V

DC

PNP
Push-Pull

100 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

ja

ja

6 mm

70

Stecker M12 (5-polig)

Aluminium eloxiert

Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen

5 °C

60 °C

IP65

Fabrikautomation

IO-Link

CE

Smart Sensor Profile

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Etikettensensor microsonic esf-1/CDF/A
Der gabelförmige Etikettensensor esf-1/CDF/A von microsonic mit Smart Sensor Profile erfasst Etiketten und Spleiße und ist geeignet für Bahnmaterial mit Grammaturen von < 20 g/m2 bis >> 400 g/m2, metallkaschiertes Papier und Folien bis 0,2 mm, selbstklebende Folien und Etiketten auf Trägermaterial. Er verfügt über einen Push-Pull- und einen PNP-Ausgang mit jeweils einem programmierbaren Öffner und einem Schließer). Der Etikettensensor esf-1/CDF/A mit der Schutzart IP65 arbeitet mit einer Betriebsspannung von 20...30 V DC und wird über die Teachtaste und die IO-Link-Schnittstelle eingestellt. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12 Stecker.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0