• LCA-2 Koffer zur Einstellung von microsonic-Ultraschallsensoren
  • Adapter für Sensoren mit Kabelanschluss (lcs) inkl. Kabelklemme
  • Adapter für Spannungsversorgung inkl. Kabelklemme
  • Steckernetzteil: 90...240 V AC/24 V DC; 625 mA (mit Anschlussleitung 2,5 m)
  • 4 austauschbare AC-Stecker für Europa/USA/Großbritannien/Australien
  • USB-A Male auf USB-B Male 1,5 m grau
  • USB-Stick mit LinkControl-Software
  • Handbuch (Deutsch/Englisch)
  • Betriebsspannung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: M12-Rundsteckverbinder (4-polig)

LinkControl-Adapter microsonic LCA-2 - 50212

Artikelnummer: 100434
EAN: 4250738110106
Technische Daten

Programmieradapter für Ultraschall-Sensoren

USB-Schnittstelle

IO-Link

Anschlussleitung M12

5 °C

60 °C

IO-Link
USB

Software, Adapterkabel

Erweiterte Artikelbeschreibung
LinkControl-Adapter microsonic LCA-2 - 50212
Mit Hilfe des LinkControl-Adapters LCA-2 von microsonic mit 3-stelliger LED-Anzeige können im Stand-Alone-Betrieb Ultraschallsensorparameter ausgelesen, kopiert oder geschrieben werden. Mittels PC-Software ist unter anderem die grafische Darstellung und Parametrierung von Ultraschallsensoren möglich. Der LinkControl-Adapter LCA-2 mit einer Betriebsspannung von 12...30 V DC verfügt über eine USB-Schnittstelle und wird über 4-polige Rundsteckverbinder angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0