SIMATIC HMI Mobile Panels

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


SIMATIC HMI KTP700F Mobile mit integrierten Not-Halt- und Zustimmtastern, HMI-Panel, PL nach ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Display: 7" TFT Widescreen, Displaygröße: 154,1 x 85,9 mm, Farben: 16.777.216, Auflösung: 800 x 480 px, Bedienung: Touch/Tasten, Mit Not-Halt-Taster und Zustimmtaster, Schnittstellen: PROFINET / PROFIsafe / Ethernet / USB 2.0, LED-Hintergrundbeleuchtung dimmbar, Projektierbar ab WinCC Comfort V13

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106762
UVP: 2.987,70 €
2.837,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC HMI KTP900F Mobile mit integrierten Not-Halt- und Zustimmtastern, HMI-Panel, PL nach ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Display: 9" TFT Widescreen, Displaygröße: 195 x 117 mm, Farben: 16.777.216, Auflösung: 800 x 480 px, Bedienung: Touch/Tasten, Mit Not-Halt-Taster und Zustimmtaster, Schnittstellen: PROFINET / PROFIsafe / Ethernet / USB 2.0, LED-Hintergrundbeleuchtung dimmbar, Projektierbar ab WinCC Comfort V13

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106763
UVP: 4.380,35 €
4.159,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag