• SIMATIC HMI KTP700F Mobile mit integrierten Not-Halt- und Zustimmtastern
  • HMI-Panel
  • PL nach ISO13849-1: PL e
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Display: 7" TFT Widescreen
  • Displaygröße: 154,1 x 85,9 mm
  • Farben: 16.777.216
  • Auflösung: 800 x 480 px
  • Bedienung: Touch/Tasten
  • Mit Not-Halt-Taster und Zustimmtaster
  • Schnittstellen: PROFINET / PROFIsafe / Ethernet / USB 2.0
  • LED-Hintergrundbeleuchtung dimmbar
  • Projektierbar ab WinCC Comfort V13

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

HMI-Panel Siemens SIMATIC KTP700F Mobile - 6AV2125-2GB23-0AX0

Artikelnummer: 106762
EAN: 4047623404729
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI Mobile Panel (fehlersicher)

7" TFT

154,1 mm

85,9 mm

16777216

8

ja

800 x 480 px

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

19,2...28,8 V DC

210 mA

248 x 195 x 89 mm

Kunststoff

0 °C

45 °C

IP65

Ethernet
USB 2.0

cULus
CE
RCM
UKCA

512 MB

Profinet
Profisafe
EtherNet/IP
Modbus

WinCC Comfort (TIA Portal)
WinCC Advanced (TIA Portal)
WinCC Professional (TIA Portal)

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMI-Panel Siemens SIMATIC KTP700F Mobile - 6AV2125-2GB23-0AX0
Das HMI-Panel SIMATIC KTP700F Mobile - 6AV2125-2GB23-0AX0 von Siemens mit integrierten Not-Halt- und Zustimmtastern verfügt über ein 7" TFT-Display mit 16.777.216 Farben sowie einer Auflösung von 800 x 480 px und kann über acht eingebaute Tasten oder Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die PROFINET-Schnittstelle. Eine Projektierung des HMI-Panels KTP700F Mobile - 6AV2125-2GB23-0AX0 ist mit WinCC Comfort ab V13 möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0