• SIMATIC HMI Anschluss-Box kompakt für Mobile Panels
  • PL gemäß ISO13849-1: PL e
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Schnittstellen: 2 x PROFINET/PROFIsafe und EtherNet
  • Anschluss Sicherheitsrelais
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschlusspunkt-Erkennung
  • Montage: Schaltschrankeinbau

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIMATIC HMI - 6AV2125-2AE03-0AX0

Artikelnummer: 106765
EAN: 4047623405306
Technische Daten

Anschluss-Box

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

19,2...28,8 V DC

18 mA

96 x 125 x 78 mm

77,5 m

106,5 mm

30 mm

Kunststoff

0 °C

55 °C

Front IP65/Rückseite IP20

cULus
CE
RCM
UKCA

Profinet
Profisafe
EtherNet/IP
Modbus

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC HMI - 6AV2125-2AE03-0AX0
Die SIMATIC HMI Anschluss-Box kompakt - 6AV2125-2AE03-0AX0 von Siemens dient dem Anschluss von Mobile Panels und ist für die Montage im Schaltschrank vorgesehen. Die Box erfüllt die Anforderungen gemäß PL e (ISO13849-1) und SIL 3 (IEC 61508) und ist somit für die Verwendung in Sicherheitssystemen geeignet. Die HMI Anschluss-Box kompakt - 6AV2125-2AE03-0AX0 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC unterstützt die Protokolle PROFINET/PROFIsafe und EtherNet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0