SALE - Industriegehäuse

Ex Blindstopfen, Gewinde: M32 x 1,5, Material: Polyamid (glasfaserverstärkt), Umgebungstemperatur: -60...80 °C, Schutzart: IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108914
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Ex-Kabeleinführung, Gewinde: M25 x 1,5, Anschlusslänge: 10 mm, Dichtbereich: 10…17 mm, Material: Polyamid (glasfaserverstärkt), Umgebungstemperatur: -60...75 °C, Farbe: blau, Schutzart: IP66/IP68, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22, Ex i Ausführung
Artikelnummer: 108923
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Ex-Kabeleinführung, Gewinde: M32 x 1,5, Anschlusslänge: 12 mm, Dichtbereich: 13…21 mm, Material: Polyamid (glasfaserverstärkt), Umgebungstemperatur: -60...75 °C, Farbe: schwarz, Schutzart: IP66/IP68, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22, Ex e Ausführung
Artikelnummer: 108925
8,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M8 x 1, Dichtbereich: 4…4,5 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106783
19,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex-Kabeleinführung, Gewinde: M32 x 1,5, Anschlusslänge: 12 mm, Dichtbereich: 13…21 mm, Material: Polyamid (glasfaserverstärkt), Umgebungstemperatur: -60...75 °C, Farbe: blau, Schutzart: IP66/IP68, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22, Ex i Ausführung
Artikelnummer: 108922
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SK Filterlüfter TopTherm, Luftleistung: 180 m³/h, Spannung: 24 V DC, Abmessungen (B x H): 255 x 255 mm, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 103456
156,46
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Modlink MSDD D-Sub 15-Steckverbinder, Buchse/Buchse, Maße: 18,8 x 14,5 x 27,5 mm
Artikelnummer: 108346
8,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute