Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1749 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()

Sicherheitslichtvorhänge

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.

Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe: 150 mm, Reaktionszeit: 9 ms, Reichweite: 0,2...19 m, Anzahl Strahlen: 8, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106973
-40 % UVP: 921,40
552,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe: 1.050 mm, Reaktionszeit: 19 ms, Reichweite: 0,2...19 m, Anzahl Strahlen: 56, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106979
-40 % UVP: 2.166,10
1.299,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe: 150 mm, Reaktionszeit: 11 ms, Reichweite: 0,2...6 m, Anzahl Strahlen: 16, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106952
-40 % UVP: 960,70
576,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe: 450 mm, Reaktionszeit: 18 ms, Reichweite: 0,2...6 m, Anzahl Strahlen: 48, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106968
-40 % UVP: 1.552,30
931,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe: 600 mm, Reaktionszeit: 22 ms, Reichweite: 0,2...6 m, Anzahl Strahlen: 64, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106969
-40 % UVP: 1.850,00
1.110,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe: 900 mm, Reaktionszeit: 18 ms, Reichweite: 0,2...19 m, Anzahl Strahlen: 48, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106978
-40 % UVP: 1.959,90
1.175,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe: 750 mm, Reaktionszeit: 25 ms, Reichweite: 0,2...6 m, Anzahl Strahlen: 80, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106970
-40 % UVP: 2.147,60
1.288,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe: 900 mm, Reaktionszeit: 29 ms, Reichweite: 0,2...6 m, Anzahl Strahlen: 96, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106971
-40 % UVP: 2.442,80
1.465,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe: 300 mm, Reaktionszeit: 11 ms, Reichweite: 0,2...19 m, Anzahl Strahlen: 16, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106974
-40 % UVP: 1.130,00
678,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe: 300 mm, Reaktionszeit: 15 ms, Reichweite: 0,2...6 m, Anzahl Strahlen: 32, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106967
-40 % UVP: 1.258,50
755,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe: 750 mm, Reaktionszeit: 16 ms, Reichweite: 0,2...19 m, Anzahl Strahlen: 40, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106977
-40 % UVP: 1.752,40
1.051,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe: 600 mm, Reaktionszeit: 14 ms, Reichweite: 0,2...19 m, Anzahl Strahlen: 32, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106976
-40 % UVP: 1.543,70
926,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe: 450 mm, Reaktionszeit: 13 ms, Reichweite: 0,2...19 m, Anzahl Strahlen: 24, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106975
-40 % UVP: 1.337,50
802,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express
Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE, Sender/Empfänger, Typ 4, Auflösung: 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe: 1.050 mm, Reaktionszeit: 33 ms, Reichweite: 0,2...6 m, Anzahl Strahlen: 112, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Ausgangsstrom max: 0,5 A, Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106972
-40 % UVP: 2.736,70
1.642,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute per Express