Druckausgleichsgehäuse, Material: PBT, Schutzart: IP66/IP67, Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5, Maße: 97 x 97 x 74 mm, Montage: Wandmontage/Tragschiene, Inkl. Schrauben
Montagebügel, Für VEGAPULS C 22; VEGAPULS 11/21/31/Air 41, 1 1/2", Länge bis Sensormitte: 200 mm, Material: Edelstahl (316L), Inkl. Gegenmutter und Befestigungsmaterial
Befestigungsmutter, G 1 1/2, Sechskant, SW60, Verwendung: Liquipoint T/Liquicap T/Prosonic M FMU40/Prosonic T FMU30/Micropilot FMR10/FMR20, Farbe: schwarz, Material: PC
Klemmengehäuse, Gehäuse inkl. Anschlussklemmen für Pegelsonde FMX21/FMX167 (ohne Pt100), inkl. Druckausgleichselement, Maße: 120 x 80 x 55 mm, Material: PC
Einschraubadapter für Prozesssensoren, Gewindeanschluss G 1, Für Geräte mit G 1/2 hygienischem Prozessanschluss, Edelstahlausführung, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.