Sichere Frequenzumrichter

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.


Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,75 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109361
UVP: 449,00
252,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 2,2 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109364
UVP: 672,00
378,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109369
UVP: 791,00
445,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,37 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109365
UVP: 561,00
316,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,18 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109358
UVP: 355,00
199,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,55 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109360
UVP: 416,00
234,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 4 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109372
UVP: 1.211,00
682,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 5,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109373
UVP: 1.430,00
805,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 3 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109422
UVP: 1.176,00
662,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109363
UVP: 560,00
315,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,55 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109366
UVP: 614,00
345,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,75 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109367
UVP: 650,00
366,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 2,2 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109370
UVP: 911,00
513,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 7,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109374
UVP: 1.740,00
980,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,37 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109359
UVP: 381,00
214,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,1 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109368
UVP: 713,00
401,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 3 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109371
UVP: 1.082,00
609,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 15 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109376
UVP: 2.797,00
1.575,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 4 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109423
UVP: 1.324,00
745,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,1 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109362
UVP: 499,00
281,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 11 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109375
UVP: 2.249,00
1.266,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 2,2 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109421
UVP: 1.011,00
569,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109420
UVP: 872,00
491,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,1 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109419
UVP: 793,00
446,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute