Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Altivar 320 - 3 AC
  • Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 15 kW
  • I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO
  • Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schutzart: IP20

Frequenzumrichter Schneider Electric Altivar 320 - ATV320D15N4C

Artikelnummer: 109376
EAN: 3606489917821
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

Altivar 320

interner Lüfter

CANopen
Modbus RTU

Safe Torque Off (STO)
Safely Limited Speed (SLS)
Safe Stop 1 (SS1)
Safe Maximum Speed (SMS)
Guard Door Locking (GDL)

Kompakt

380...500 V AC

47...63 Hz

3 AC

3 AC

400 V

15 kW

15 kW

33 A

33 A

4 kHz

0,1...599 Hz

6

1

1

3

1

30 m

60 m

180 mm

330 mm

198 mm

-10 °C

60 °C

IP20

UL
ATEX
CE
EAC
RCM
KC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Schneider Electric Altivar 320 - ATV320D15N4C
Der kompakte 3-phasige Frequenzumrichter Altivar 320 - ATV320D15N4C von Schneider Electric mit den Abmessungen 180 x 330 x 198 mm dient dem Einsatz in komplexen Industriemaschinen. Der Umrichter verfügt über einen integrierten EMV-Filter, der abgeschaltet werden kann, sowie fünf integrierte Sicherheitsfunktionen. Die Inbetriebnahme des Umrichters ermöglicht nach dem Plug & Drive-Prinzip eine einfache Installation. Komplexere Konfigurationen können mittels SoMove Software umgesetzt werden. Der Frequenzumrichter Altivar 320 - ATV320D15N4C mit einer Bemessungsleistung von 15 kW, sechs Logikeingängen und drei Analogeingängen ist für den Betrieb von Asynchronmotoren und Synchronmotoren geeignet. Im Lieferumfang ist eine EMV-Platte zur selbstständigen Montage enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0