Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1748 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()

Lichtgitter

Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 100 mm, Reichweite: 0,3...2 m, Anzahl Strahlen: 16, Ausgang: PNP/Dunkelschaltung, Kleinstes erkennbares Objekt: flach 0,2 x 75 mm/zylindrisch Ø 6 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig (RX)/Sender 4-polig (TX)
Artikelnummer: 108953
-25 % UVP: 532,60
399,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 100 mm, Reichweite max: 0,15...2,1 m, Anzahl Strahlen: 16, Ausgang: Schließer PNP/0-10 V, Auflösung: 7 mm, Kleinstes erkennbares Objekt: 7 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig
Artikelnummer: 108954
-25 % UVP: 538,10
404,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 150 mm, Reichweite max: 0,15...2,1 m, Anzahl Strahlen: 48, Ausgang: Schließer PNP/0-10 V, Auflösung: 4 mm, Kleinstes erkennbares Objekt: 5 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig
Artikelnummer: 108955
-25 % UVP: 702,70
527,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 300 mm, Reichweite max: 0,15...2,1 m, Anzahl Strahlen: 48, Ausgang: Schließer PNP/0-10 V, Auflösung: 7 mm, Kleinstes erkennbares Objekt: 7 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig
Artikelnummer: 108956
-25 % UVP: 861,90
646,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express