IO-Link Programmiertools

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


IO-Link-Interface, Digitale Eingänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Sensorversorgung: 24 V DC, Schnittstellen: USB/IO-Link (4,8 / 38,4 / 230,4 kBit/s), Statusanzeige: LED, Anschluss: M12 Steckverbinder, Lieferumfang: USB IO-Link Master AL1060/Verbindungskabel (1 m)/USB-Kabel (1 m), Geeignete Software: moneo configure
Artikelnummer: 106891
287,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LCA-2 Koffer zur Einstellung von microsonic-Ultraschallsensoren, Adapter für Sensoren mit Kabelanschluss (lcs) inkl. Kabelklemme, Adapter für Spannungsversorgung inkl. Kabelklemme, Steckernetzteil: 90...240 V AC/24 V DC; 625 mA (mit Anschlussleitung 2,5 m), 4 austauschbare AC-Stecker für Europa/USA/Großbritannien/Australien, USB-A Male auf USB-B Male 1,5 m grau, USB-Stick mit LinkControl-Software, Handbuch (Deutsch/Englisch), Betriebsspannung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Anschluss: M12-Rundsteckverbinder (4-polig)
Artikelnummer: 100434
301,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute