Konduktiver Grenzschalter, Ausgang: 2 x Relais SPDT, Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C, Hilfsenergie: 85...253 V AC/20...30 V AC/20...60 V DC, Schutzart: IP66
Konduktiver Grenzstanddetektor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit ab 10 µS/cm, Sondenlänge max: 4 m, Ausgang: PNP/Relais/NAMUR/separate Elektronik, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Messpunkte: 2/3/5, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Material Sondenstäbe: Edelstahl (1.4404) oder Kohlefaser, Schutzart: IP66
Konduktiver Grenzschalter, Funktionen: Zweikanal-Füllstandauswertung / Grenzstand / Schaltverzögerung / Zweipunktregelung, Schaltausgang: 2 x Relais SPDT, Hilfsenergie: 20...30 V AC/20...60 V DC, Maße: 35 x 99 x 102,5 mm, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Montage: Tragschiene DIN35
Konduktiver Grenzschalter, Funktionen: Zweikanal-Füllstandauswertung / Grenzstand / Schaltverzögerung / Zweipunktregelung, Schaltausgang: 2 x Relais SPDT, Hilfsenergie: 20...30 V AC / 20...60 V DC, Maße: 35 x 99 x 102,5 mm, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, ATEX Zulassung, Montage: Tragschiene DIN35
Konduktiver Grenzschalter, Funktionen: Zweikanal-Füllstandauswertung / Grenzstand / Schaltverzögerung / Zweipunktregelung, Schaltausgang: 1 x Relais SPDT & 1 x Relais SPST, Versorgungsspannung: 20...30 V AC / 20...60 V DC, Maße: 35 x 99 x 102,5 mm, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Montage: Tragschiene DIN35, UKCA Zulassung
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.