Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Konduktiver Grenzstanddetektor
  • Stabsonde
  • Medien: leitfähige Flüssigkeiten
  • Sondenlänge: 1.000 mm
  • Messpunkt: 3 x Stab (Edelstahl)
  • Ausgang: Separate Instrumentierung (FTW325)
  • 3-Leiter
  • Druckmessbereich: -1...10 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C
  • Schutzart: IP66
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Anschluss: M20 Kabelverschraubung

Konduktiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquipoint T FTW31-A1A3CA0A

Artikelnummer: 106158
EAN: 4250738120235
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

konduktiv

1000 mm

flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 10 µS/cm)

-1...10 bar

G 1 1/2 Gewinde ISO228

316L, PP, PPS, EPDM

Kunststoff

-40 °C

70 °C

-40 °C

100 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konduktiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquipoint T FTW31-A1A3CA0A
Der konduktive Grenzstanddetektor Liquipoint T FTW31-A1A3CA0A von Endress+Hauser mit einer Sondenlänge von 1.000 mm ist ideal zur Erfassung von leitfähigen Flüssigkeiten ohne Anhaftungen und mit einer Mindestleitfähigkeit von 10 µS/cm. Der Liquipoint FTW31 findet seinen Einsatz insbesondere in der Überlaufsicherung sowie im Pumpenschutz in Reinigungs- und Filteranlagen und erlaubt eine einfache und sichere Erkennung. Angeschlossen wird der konduktive Grenzstanddetektor Liquipoint T FTW31-A1A3CA0A mit Prozessanschluss G 1 1/2 über eine M20 Kabelverschraubung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0