Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Konduktiver Grenzstanddetektor
  • hygienisch
  • Medien: wasser- und ölbasiert
  • Ausgang: DC-PNP
  • 3-Leiter
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Druckmessbereich: -1...25 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

Konduktiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquipoint FTW33-AA4MW5J

Artikelnummer: 106146
EAN: 4250738119932
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

konduktiv

für Flüssigkeiten und pastöse Medien

10 V

30 V

DC

DC PNP

200 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

-1...25 bar

G 3/4 Gewinde ISO228

Stecker M12

316L, PEEK

316L, PPSU

-40 °C

70 °C

-20 °C

100 °C

150 °C

IP65
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konduktiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquipoint FTW33-AA4MW5J
Der konduktive Grenzstanddetektor Liquipoint FTW33-AA4MW5J von Endress+Hauser ist ideal zur Erfassung von leitfähigen Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von 1 µS/cm und wurde insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Er eignet sich zur Verwendung in pastösen und klebrigen Medien, welche dazu neigen Ablagerungen zu bilden. Der Liquipoint FTW33 kann ebenfalls zum Nachweis von Schaumbildung verwendet werden. Angeschlossen wird der PNP-schaltende konduktive Grenzstanddetektor Liquipoint FTW33-AA4MW5J mit Prozessanschluss G 3/4 über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen