ifm electronic

M12 Steckverbinder ifm electronic EVF565

5-jahre-garantie
Artikelnummer: 104369
EAN: 4021179313315
  • M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • ecolink
  • Gerade
  • 4-polig
  • 3-Punkt-Zugentlastung
  • Konturmutter aus Edelstahl
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Kontakte vergoldet
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 21,00
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchse M12
4
A
gerade
nein

Elektrische Daten

4 A
< 300 V DC
< 250 V AC

Mechanische Daten

23
17
3,5...6 mm
Schraubklemmen
EPDM
PA 6.6
Edelstahl

Umgebungsbedingungen

-25 °C
100 °C
IP65/IP67/IP68/IP69K

Weitere Informationen

EAC
3-Punkt-Zugentlastung, separate hochelastische Dichtung

Klassifizierung

27-27-92-01
27-44-01-02
EC001855
85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Steckverbinder ifm electronic EVF565
Der 4-polige konfektionierbare M12 Steckverbinder EVF565 von ifm electronic ist eine gerade Buchse mit 3-Punkt-Zugentlastung und seperater hochelastischer Dichtung. Dank des bewährten Schraubanschlusses (0,25...1 mm²) und der Konturmutter aus Edelstahl kann der M12 Steckverbinder EVF565 leicht integriert werden. Die hohe Schutzart IP65/IP67/IP68/IP69K ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders EVF565 in Hygiene- und Nassbereichen der Lebensmittelindustrie.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen