Ihr Warenkorb ist momentan leer.
|
|
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden! |
 ,
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich******Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Die fehlersichere SIMATIC S7-1200F von Siemens ist eine speicherprogrammierbare Steuerung, die sich dank „Safety Integrated“-Funktionalität zur Steuerung von Sicherheitsfunktionen eignet. In Ihren Grundeigenschaft ähnelt sie der bereits bekannten klassischen SIMATIC S7-1200 Steuerung.
Neben der Steuerung von Sicherheitsfunktionen können mit der SIMATIC S7-1200F somit zudem auch Steuerungsaufgaben ohne Sicherheitsrelevanz gelöst werden.
Weiterhin überzeugt die Siemens SIMATIC S7-1200F Serie mit den bewährten Technologie- und Kommunikationsfunktionen der Standardausführung und lässt sich nahtlos im TIA Portal integrieren. Die dadurch sichergestellte Datenkonsistenz und der Zugriff auf das gesamte System ermöglichen eine schnelle und kanalspezifische Fehlerlokalisation, wodurch Stillstände reduziert werden können. Zur Kommunikation sicherheitsrelevanter Informationen steht das PROFIsafe-Protokoll zu Verfügung, das via PROFINET den Aufbau zusätzlicher Sicherungsmechanismen ermöglicht, um zum Beispiel Übertragungsfehler und Leitungsbrüche zu detektieren. Weiterhin lassen sich die Safety-Funktionen auch über PROFIBUS oder On-Board Klemmen ansteuern.
Die fehlersichere SIMATIC S7-1200F Serie verfügt über dasselbe kompakte und modulare Design wie die Standausführung. Ihr Leistungsumfang lässt sich flexibel durch Erweiterungsmodule und passendes Zubehör erweitern, wie zum Beispiel:
Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass die auf den CPUs integrierten Ein- und Ausgänge nicht fehlersicher sind. Um Feldsignale gesichert ein- und auslesen zu können, werden daher die fehlersicheren SM-Erweiterungsbaugruppen benötigt.
Alle Erweiterungsmodule der Standardserie S7-1200 sind auch mit den Safety-CPUs der S7-1200F Serie kombinierbar.
Bei Automation24 erhalten Sie SIL 3/ PL e zertifizierte fehlersichere SIMATIC S7-1200F Sicherheitssteuerungen von Siemens aus dem Bereich der Sicherheitstechnik.
Auf diese Controller sollte Ihre Wahl fallen, wenn Ihr System eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen erfüllen soll oder Sie zugleich Standard- und fehlersichere Steuerungsaufgaben automatisieren wollen. Dadurch laufen Ihre Standard- und Sicherheitsdaten gesammelt in ein einziges Engineering System ein und ersparen Ihnen unnötige Synchronisationsprozesse. Damit erübrigen sich auch nicht erforderlichere Verdrahtungsaufwände, die andernfalls z. B. bei der Integration von zusätzlichen Sicherheitsrelais anfallen würden.
Die im Sortiment erhältlichen Kompakt-CPUs des Typs 1212 FC erlauben Ihnen den Anschluss von bis zu zwei Erweiterungsmodulen, wogegen Sie an die CPUs 1214 FC bis zu acht weitere Module anschließen können.
Weiterhin stehen Ihnen je ein digitales Ein- und Ausgabemodul und ein Relaisausgabemodul zur Auswahl zur Verfügung. Zur Ergänzung weiterer Funktionen und Schnittstellen finden Sie bei Automation24 auch Kommunikationsbaugruppen. Die Schaltnetzteile zur optimalen Stromversorgung erhalten Sie in der Kategorie S7-1200 Spannungsversorgung. Zur Speichererweiterung können Sie in der Kategorie Speicherkarten / Zubehör auf kompatible Speicherkarten von Siemens und Helmholz zurückgreifen. Zur Erfüllung von Visualisierungsaufgaben eignen sich die SIMATIC HMI Bedienpanels.
Zur Programmierung SIMATIC S7-1200F Controller finden Sie im Sortiment die passende Software STEP 7 Safety Basic. Eine Funktionsbausteinbibliothek erleichtert Ihnen die Einrichtung und beugt Fehlprogrammierungen vor.
Automatisieren Sie jetzt flexibel und effizient sicherheitsrelevante Steuerungsaufgaben – mit der kompakten fehlersicheren SIMATIC S7-1200F Serie! Bestellen Sie jetzt die Module Ihrer Wahl versandkostenfrei bis 13 Uhr – lagerhaltige Produkte versendet Automation24 dann noch am selben Tag. Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie gerne das erfahrene und geschulte Ingenieurteam.
Sie wollen nur Standardaufgaben automatisieren? Dann eignet sich für Ihre Bedürfnisse auch die SIMATIC S7-1200 aus dem Sortiment.