• SIMATIC S7-1200F G2
  • CPU 1212FC
  • Fehlersichere Kompakt-CPU
  • Für Standard oder Sicherheitsbetrieb
  • PL e (ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • DC/DC/RELAIS
  • 2 PROFINET Ports
  • 8 digitale Eingänge 24 V DC
  • 6 digitale Ausgänge Relais 2 A
  • Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC
  • Programmspeicher: 200 kB
  • Datenspeicher: 500 kB
  • Remanenz: 20 kB

    Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz ab STEP 7 V20 notwendig.

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CPU 1212 FC - 6ES7212-1HF50-0XB0

Artikelnummer: 110607
EAN: 4047623414810
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-CPU (fehlersicher)

G2

500 kB

8

2 x Profinet

6

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

185 mA

2 A

100 kHz

ja

70 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

40 °C

IP20

Profinet
Ethernet RJ45
Profisafe

cULus
UL
CE
EAC
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens CPU 1212 FC - 6ES7212-1HF50-0XB0
Die SIMATIC S7-1200F Kompakt-CPU 1212FC - 6ES7212-1HF50-0XB0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge und 6 digitale Relaisausgänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung stehen zwei PROFINET-Ports zur Verfügung. Dank des 200 kB Programmspeicher und 500 kB Datenspeicher ist die fehlersichere Kompakt-CPU 1212FC - 6ES7212-1HF50-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen und kann sowohl im Standardbetrieb wie auch im Sicherheitsbetrieb z.B. dem Personen- und Maschinenschutz eingesetzt werden.

Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz ab STEP 7 V20 notwendig.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0