• SIMATIC S7-1200 G2
  • Digitalein-/ausgabe SM 1223
  • 8 Digitaleingänge 24 V DC
  • 8 Digitalausgänge
  • Relais 2 A

SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PH50-0XB0

Artikelnummer: 110616
EAN: 4047623417354
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

G2

8

8 Relais

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

1 mA

nein

30 x 125 x 100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

40 °C

IP20

cULus
UL
CE
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC S7-1200 G2 Siemens SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PH50-0XB0
Mit der digitalen Ein-/Ausgabebaugruppe SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PH50-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 G2 Steuerung um je 8 digitale Ein- und Ausgänge erweitert werden. Die Digitalbaugruppe SM 1223 DC/RLY - 6ES7223-5PH50-0XB0 verarbeitet Eingangssignale mit 24 V DC und verfügt über 8 Wechslerkontakte mit einem max. Schaltstrom von 2 A bei 30 V DC/250 V AC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0