SIMATIC ET 200SP Base Unit, BU-Typ A1, 16 Prozessklemmen, 2 x 5 Zusatzklemmen, Mit Temperaturerfassung, Nach links gebrückt, Anschlussquerschnitt: 0,14...2,5 mm²/AWG 26...14, 24 V DC, Farbcode: CC00...CC09/CC74
IO-Link Master, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, Fehlersichere Kompakt-CPU, Für Standard oder Sicherheitsbetrieb, PL e (ISO 13849-1), SIL 3 (IEC 61508), DC/DC/Relais, PROFINET Port, 8 digitale Eingänge 24 V DC, 6 digitale Ausgänge Relais 2 A, 2 analoge Eingänge 0-10 V DC, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programm-/Datenspeicher: 100 KB, Programmierpaket ab STEP 7 V14
Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz für STEP 7 Safety notwendig.
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
IO-Link Master, EtherNet/IP; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
SIMATIC ET 200SP Base Unit, BU-Typ A1, 16 Prozessklemmen, 2 x 5 Zusatzklemmen, Mit Temperaturerfassung, Neue Lastgruppe, Anschlussquerschnitt: 0,14...2,5 mm²/AWG 26...14, 24 V DC, Farbcode: CC00...CC09/CC74
IO-Link Master, EtherNet/IP; TCP/IP JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP, 8 IO-Link Ports (4 Class A; 4 Class B), 12 x DI (4 x 2 Class A; 4 Class B)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
SIMATIC WinCC Basic V20 Upgrade, V11..V19 > V20, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download), Zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
SIMATIC WinCC Unified V20 Comfort Engineering Upgrade V16..V19-> V20, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download)
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
SIMATIC WinCC Unified V20 Basic Engineering Upgrade V19-> V20, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download)
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
IO-Link Master, PROFINET; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
SIMATIC DP F-PM-E PPM PROFIsafe, Digitales Powermodul zum sicheren Abschalten von DQ und F-DQ, PL nach ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Sichere digitale Eingänge: 2, Sichere digitale Ausgänge: 1, Versorgungsspannung: 24 V DC, Diagnosefunktion, Passend für BU-Typ C0, Farbcode: CC52
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, Fehlersichere Kompakt-CPU, Für Standard oder Sicherheitsbetrieb, PL e (ISO 13849-1), SIL 3 (IEC 61508), DC/DC/Relais, 2 x PROFINET Port, 14 digitale Eingänge 24 V DC, 10 digitale Ausgänge Relais 2 A, 2 analoge Eingänge 0-10 V DC, 2 analoge Ausgänge 0-20 mA DC, Stromversorgung: 20,4...28,8 V DC, Programm-/Datenspeicher: 150 KB, Programmierpaket ab STEP 7 V14
Für den Sicherheitsbetrieb ist eine installierte Lizenz für STEP 7 Safety notwendig.
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
IO-Link Master, PROFINET, 8 IO-Link Ports (4 Class A/4 Class B), 12 x DI (4 x 2 Class A/4 Class B, 8 x DO (4 Class A/4 Class B), 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.