• SIMATIC ET 200SP Base Unit
  • BU-Typ A1
  • 16 Prozessklemmen
  • 2 x 5 Zusatzklemmen
  • Mit Temperaturerfassung
  • Nach links gebrückt
  • Anschlussquerschnitt: 0,14...2,5 mm²/AWG 26...14
  • 24 V DC
  • Farbcode: CC00...CC09/CC74

Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ A1 - 6ES7193-6BP40-0BA1

Artikelnummer: 104127
EAN: 4025515080909
Technische Daten

Base-Unit

A1

24 V DC

15 x 141 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

CC00...CC09
CC74

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ A1 - 6ES7193-6BP40-0BA1
Die nach links gebrückte Base Unit SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 - 6ES7193-6BP40-0BA1 von Siemens mit Temperaturerfassung ist geeignet für die Verbindung von Peripheriemodulen mit Farbcode CC00 bis CC09 für Prozessklemmen (16) und CC74 für Zusatzklemmen (2 x 5). Die Base Unit - 6ES7193-6BP40-0BA1, mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC, wird mittels Tragschiene montiert und mit weiteren Base-Units seitlich verastet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0