Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen


Kabelverschraubungen – Zuverlässiger Schutz für Ihre Gehäuse

Für den optimalen Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten eignen sich Gehäuse ideal. Doch dabei ist es unabdingbar, dass auch die Kabel, die in das Innere der Gehäuse führen, sicher abgedichtet sind. Dies gelingt mit passenden Kabelverschraubungen, die dafür sorgen, dass die Kabel fest in ihrer Position verbleiben und schädigende Einflüsse wie Schmutz und Feuchtigkeit ferngehalten werden.

Kabelverschraubungen der Baureihen blueglobe® & SKINTOP® CLICK – vielfältig einsetzbar

blueglobe® von PFLITSCH und SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen von LAPP bieten den notwendigen Schutz am Kabelübergang ins Gehäuseinnere.

Sie eignen sich für den vielfältigen Einsatz in insbesondere folgenden Branchen:

  • Bahnindustrie
  • Chemieindustrie
  • Elektroindustrie
  • Pharmaindustrie

PFLITSCH Kabelverschraubungen stehen für langlebige Qualität made in Germany und versprechen eine überaus gute Zugentlastung sowie eine geringere Varianz dank der großen Dichtbereiche. Die metrischen Kabelverschraubungen der Serie blueglobe® besitzen teilbare Innenstücke, sogenannte Inlets, die nach Bedarf herausgenommen werden können, um den Dichtbereich nochmals zu vergrößern. Darüber hinaus verfügen sie aufgrund ihres kugelförmigen Dichteinsatzes über die hohe Schutzart IP68 (bis 15 bar) und sind damit staubdicht sowie für das Untertauchen in Wasser geeignet.

Die Kabelverschraubungen SKINTOP® CLICK von LAPP zeichnen sich durch ihre praktische Rastfunktion aus. Dadurch lassen sie sich einfach einklicken und mit nur einem Werkzeug befestigen. Der Vorteil ist eine 70%ige Zeitersparnis bei der Installation. Alle SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen von LAPP verfügen ebenso über die Schutzart IP68.

 

Kabelverschraubungen von PFLITSCH und LAPP bei Automation24

In der Kategorie Industriegehäuse bieten wir Ihnen blueglobe® Kabelverschraubungen des Herstellers PFLITSCH in den Ausführungen Kunststoff und Messing. Wählen Sie zwischen Kunststoffverschraubungen von M12 – M63 wie die Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 – bg 220PA, Messingverschraubungen von M8 bis M85 wie zum Beispiel die PFLITSCH blueglobe M32x1,5 – bg 232ms und EMV-Messingverschraubungen von M12 – M63 wie beispielsweise die EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M16x1,5 – bg 216ms tri. Passend zu den blueglobe® Kabelverschraubungen haben wir auch entsprechendes Zubehör wie Gegenmuttern und Blindstopfen im Sortiment.

Die SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen von LAPP erhalten Sie aus Kunststoff in den Größen M12 bis M32. Neben den Kabelverschraubungen wie LAPP SKINTOP CLICK 20 RAL 7035 LGY, stehen Varianten mit reduziertem Dichteinsatz wie zum Beispiel die Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY zur Verfügung.

Verlieren Sie keine Zeit und sorgen Sie mit hochwertigen Kabelverschraubungen von PFLITSCH und LAPP für eine zuverlässige Abdichtung und Zugentlastung Ihrer Kabel. Mit Gehäusen und passenden Kabelverschraubungen bieten Sie Ihren elektrischen Geräten den größtmöglichen Schutz und tragen zu einer langen Betriebsdauer bei.