Magnetsensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Ganzmetall-Magnetsensor M18 x 1, GMR-Zelle, Schaltabstand [Sn] = 70 mm (bezogen auf Magnet M 4.0), Schließer PNP-schaltend, Betriebspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 5 kHz, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...75 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104089
-15 % UVP: 68,50
58,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Magnetsensor M8 x 1, Schaltabstand [Sn] = 60 mm (bezogen auf Magnet M 4.0), Schließer PNP-schaltend, Betriebspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 5 kHz, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...75 °C, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104088
-15 % UVP: 78,20
66,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ganzmetall-Magnetsensor M12 x 1, Schaltabstand [Sn] = 60 mm (bezogen auf Magnet M 4.0), Schließer PNP-schaltend, Betriebspannung: 10-30 V DC, Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...75 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104053
-15 % UVP: 68,50
58,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Magnetsensor, Quaderförmig 28 x 10 x 16 mm, Schaltabstand [Sn] = 60 mm (bezogen auf Magnet M 4.0), Schließer PNP-schaltend, Betriebspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 5 kHz, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...75 °C, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104522
-15 % UVP: 76,80
65,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!